18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね 種類高たわみ用
1個
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。 材質ばね用シリコンクロム鋼 使用温度範囲(℃)-30~80未満
1個
459 税込505
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

東発高たわみ用強力ばね
エコ商品
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。 材質ばね用シリコンクロム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
紫色 タイプTYタイプ ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)125 外径(mm)17 内径(mm)11 ばねの種類強力ばね
1個
639 税込703
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼 アイボリー タイプTRタイプ 種類高たわみ用 ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)250 外径(mm)39 内径(mm)26 ばねの種類強力ばね
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
ライトブルー タイプTUタイプ ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)225 外径(mm)43 内径(mm)31 ばねの種類強力ばね
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼 アイボリー タイプTRタイプ 種類高たわみ用 ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)50 外径(mm)14.5 内径(mm)9 ばねの種類強力ばね
1個
349 税込384
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼 ライトブルー タイプTUタイプ 種類高たわみ用 ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)30 外径(mm)12.5 内径(mm)7 ばねの種類強力ばね
1個
349 税込384
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)80 外径(mm)14 内径(mm)7 ばねの種類強力ばね
1個
479 税込527
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)45 外径(mm)10 内径(mm)5 ばねの種類強力ばね
1個
249 税込274
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)4.36 自由長(mm)35 外径(mm)8 内径(mm)4 ばねの種類強力ばね
1個
229 税込252
翌々日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)