ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理メッキ
材質(磁石)アルニコ
超強力な異方性マグネットです。
材質異方性フェライトマグネット
厚さ(mm)5
特性超強力
底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
小型・強力な業務用マグネット。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)15
種類標準タイプ
吸着力(N)39.2
仕上(磁石)ニッケルめっき
使用環境防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])39.2[4]
推奨ねじトラス小ねじM4
エスコ品番EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×190
ハンドル長さ(mm)150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
こんなお得な商品も!

強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途図面・定規・型紙の押さえ等に。
材質(磁石)アルニコ磁石
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム
高さ(mm)19
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)26
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])29.4(3)
推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラーマグネット 30mm 6個入り
モノタロウ
¥99
税込¥109
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。
材質(磁石)ネオジム磁石
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)30
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(磁石)フェライト磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。
材質PP
色ライトグレー
質量(g)477
有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127
内容量(L)ポケット部:0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
強力なマグネットと頑丈なストラップ
マグネットまたはフックを利用して自在に着脱可能
日常業務で素早く切り替えられるシンプルなクリックシステム
マグネットストラップを使用して、マニホールドを冷蔵/空調システムやヒートポンプなどの金属面に素早く固定することができます。
フックで吊り下げることもでき、両手が自由になります。
仕様●仕様:デジタルマニホールド用マグネットストラップ●適合品番:EA101TS-101EA101TS-102EA101TS-103EA101TS-104
アズワン品番65-2105-69
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
関連キーワード