この製品は日東電工(株)のNo.577です。
凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します
初期接着性に優れています
工業用として多種多様の用途に使用されています
従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています
厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
超強力
剥離紙(平面紙)付
高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定
材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。
はがしやすくて強粘着性!
接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着!
はがしやすいのでリサイクルにも最適!
シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい!
金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します
テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています
特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2879
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1.1
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-20~150
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
この製品は日東電工(株)のNo.515です
環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!!
有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100
厚さ(mm)0.25
長さ(m)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など
材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)300×200
色(シート)無色半透明
粘着力(N/10mm)8.2
剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
色クリア
長さ(m)50
粘着力3.5N/10mm
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
タイプ両面
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
テープ長さ(mm)100
テープ厚さ(mm)1.1
粘着タイプ超強力
基材アクリルフォーム
トラスコ品番542-3449
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着剤特殊アクリル系
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内外用
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。
仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要
トラスコ品番389-2900
材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)
幅(mm)20
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚
アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
¥610
税込¥671
翌日出荷
強力粘着剤はもとより、カッティングシート・両面テープや頑固な糊の超強力除去剤。とれにくい糊の除去や頑固な両面テープの除去に使用できます。オレンジオイル配合の垂れない泡タイプ垂直面の粘着テープをはがすのに最適です。
用途両面テープ・塩ビシート・ガムテープ・紙シート等に使用できます。
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。
仕様(マグネットシート)ネオジム系
両面テープ日東5000NS
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粘着テープ付
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など
仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)
温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60
プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)920付近
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に強力なスポンジ粘着テープが付ていてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(粗面や凹凸面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×5
商品タイプ強粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥949
税込¥1,044
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
付属品12mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組相当)・12mm下穴ポンチ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
止水板【水用心】はアルミの総合メーカーUACJで作り上げた止水性と導入しやすい価格を両立した製品になります。水用心アジャストタイプはマグネットで簡単に設置できる止水板です。大人一人で2分で設置できます。(※開口幅1.9mまでの扉に対応可)。事前に簡単な取付作業が必要ですが、お客様ご自身で行えますので、業者による取付工事が不要となり、水害対策の導入コストを抑えることができます。取付作業はすべて強力両面テープで行いますので、特殊な工具は一切使いません。マグネットも強力なネオジム磁石シート使っているので外れる心配もなし!。扉枠には磁性板を取り付けるだけなので平常時の建物入り口の外観を損ねません。従来の土嚢であれば手入れが大変で設置することにも時間がかかりますが、止水板【水用心】なら一人でもたった2分で設置できます。ご自宅や職場のサッシと同じアルミであるため、保管さえきちんと行えば長く使用できます。(※但し、保証期間は1年とさせて頂きます。)。土嚢の100倍の止水性能を持っています。1枚の重量は14kgで大人一人でも持ち運べる軽さです。
用途脱着式アルミ止水板
付属品磁性板 2本(SUS430)、取付用アタッチメント 2本(SUS430、ネオジム磁石シート、止水ゴム)
トラスコ品番681-6236
材質アルミ押出形材
高さ(mm)550
奥行(mm)33
止水能力JIS A 4716 Ws-3等級相当
幅(m)2
1枚
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。ジャケットやベルトの金具がタンクにぶつかってできる傷を軽減します。小物が入るポケット付きで便利。フタはグローブをしたままでも使いやすい面ファスナー。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。
用途レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。ファスナーやベルトの金具などのすり傷を軽減。小物が入るポケット付きで便利。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】。レブル250/ABS/S Edition(17-24) [2BK/8BK-MC49]。レブル500(17-24) [2BL/8BL-PC60]
用途適合車種:レブル250/500(17-24)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
適合車種レブル250/500(17-24)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ガソリンタンクを傷から守る、レザーのタンクパッド。ヒンジ付きタンクキャップを全開にしたとき、カギやキーホルダーがタンクにぶつかってできる傷を軽減します。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。
用途レザーでオシャレにガソリンタンクを傷から守る。給油時など、カギやキーホルダーがタンクにぶつかってできる傷を軽減。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。
両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。
「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。
冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
適合交換用ヒーター
1組
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】GB350/S(21-24) [2BL/8BL-NC59]
用途適合車種: GB350/S(21-24)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
適合車種GB350/S(21-24)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】SR400/500(78-21)
用途適合車種:SR400/500(78-21)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定
色ブラック
適合車種SR400/500(78-21)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
salistyから、ゴールド×くすみカラーが上品なスマホリングが登場。
落ち着いたネイビーブルーとゴールドのコントラストが美しい、新色「ネイビーブルー」が仲間入り。
マットカラー耐衝撃ケースとの合わせ使いで、同色コーディネートも楽しめます。
・手元を美しく見せる
リング部分のゴールドがきらりと光る上品な印象で、指を通した際にアクセサリーのように手元を美しく演出します。
・使い方やシーンに合わせて自由に動かせる
リングは360°回転、180°角度調節が可能。手に持つ場面やスタンドにする場面など、様々なシーンに寄り添います。
・細部までこだわった使いやすさ
手で触れたときの引っ掛かりを軽減させるために、リングのふちを斜めにカットする工夫を加えました。
約5mmの薄型リングは、ミニバッグや洋服のポケットに入れても邪魔になりにくく、華奢な印象を与えてくれます。
・取り付け簡単
強力な両面テープ式を採用し、貼るだけで簡単に装着。位置も自由に決められます。
・ガラス素材のケースにも
背面がガラス素材のケースや、貼り付きにくい素材のスマートフォンでも使える粘着補助シートが付属します。
付属品粘着補助シート
適合機種汎用
材質ポリカーボネート、亜鉛合金、磁石
質量(g)約16.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約34×32×5
リング内径(Φmm)約25
アルミラミネートガゼット袋のシールが可能です。
両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。
「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応しています。
冷却タイマーによりキレイで安定したシールができます。
適合交換用PTFE
1枚
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。粘着強度も優れています。基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。
用途トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。
トラスコ品番805-0943
材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き
幅(mm)140
色グリーン
長さ(m)24
粘着剤アクリル系粘着剤
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!。両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
種別ノンスリップ シート
材質シリコーンゴム
幅(mm)約178(組立時)
色ブラック
高さ(mm)42(組立時)
質量(g)約88(組立時)
奥行(mm)109(組立時)
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
スマホに貼り付けるスティーリー カーマウント・ヴェントマウント用マグネット。スマートフォン本体に貼り付ける追加のマグネットです。3Mの強力両面シールを付属。
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
質量(g)約4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約18×18×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード