用途門扉等の固定に
材質(本体)SS41・SPCC
タイプ丸落し
仕上ユニクロメート
こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質SUS304
タイプ丸落し
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M4皿木ネジ×8本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
用途門扉等の固定に
材質(本体)SS41・SPCC
寸法(mm)Φ19×450
タイプ丸落し
仕上ユニクロメート
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
こんなお得な商品も!
門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に
材質(本体)SUS304
寸法(mm)Φ19×450
タイプ丸落し
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
用途門扉等の固定に
材質SS41・SPCC
仕上ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン
色ヘアライン
寸法D(mm)12
寸法W(mm)39
寸法P1(mm)33
寸法P2(mm)30
H(mm)27
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上ユニクロメート
こんなお得な商品も!
落し受け ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
用途フランス落し、丸落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉等の固定に
付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
取付方式ビス止め
ステンレス製の丸落としです。門扉や、ガレージ吊り戸に最適です
材質ステンレス(把手、芯棒:鉄製)
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4皿木ネジ×8本
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000
ストローク(mm)(ピストン)76
全長(mm)339
質量(kg)6.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.5
ピストン径(Φmm)28
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード