20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。 長さ(m)2
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
1巻
819 税込901
当日出荷

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 成分アクリル樹脂系 透明 タイプ片面粘着テープ 使用温度範囲-20~80℃ 危険物の類別非危険物
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411 質量(g)500 伸度(%)18 耐熱温度(℃)65 引張強度(N/10mm)36 テープ厚さ(μm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ) 動画あり
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平に加工された微細な滑り止めと、手首をホックでしっかりとホールド。 手にフィットし、作業性抜群です。
用途ドライブ用、軽作業用 材質掌部/綿100% (40綿 スムース編/塩ビ滑止加工)、甲部/綿100%(40綿 スムース編) 指マチマチアリ 入数(双)6 コーティング手の平PVCドット 左右区別左右アリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性滑り止め
1袋(6双)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

手首にホックがあり、しっかりとした装着感が得られます。コットン100%なので吸汗性も抜群。
用途警察、観光バス等商業運転用、ドライブ用などに。 材質綿100%(40綿 スムース編) 入数(双)12 機能吸汗性 左右区別左右アリ 指マチマチアリ
1袋(12双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
1巻(25m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)