小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)19~24
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)24
最小扉厚(mm)19
上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
仕様落下防止機能付
適合扉高さ(mm)2134以下
セット内容(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム調整式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90
適合ドア種:強化ガラスドア
高さ(mm)適合ドア:2134
勝手左右:兼用
開閉中心吊り両側開
欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム調整式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90
適合ドア種:強化ガラスドア
高さ(mm)適合ドア:2134
勝手左右:兼用
開閉中心吊り両側開
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。
ワイヤーで様々なところに設置できます。
暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)90以下
適合扉高さ(mm)2100
仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式(軸座)整枠取付型
セット内容(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
適合扉質量(kg)105以下
タイプ本体移動調整型
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
付属品皿ビス M4×25(D-8) 2本
材質SUS303
仕上ヘアライン
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)205
仕様欄間用戸当り
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質(本体)SUS304+白ゴム
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
ストップあり
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
ストップあり
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
仕様中心吊り内外自由開き
対応強化ガラスドア(テンパードア)用
開き角度(度)120
適合ドアサイズW762×H2134mm
関連キーワード