RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)強化
材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)6.3
板厚(ガラス)(mm)5
材質(押え枠)アルミニウム合金
材質(窓枠)アルミニウム合金
材質(ガラス)強化ガラス
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒)
付属品取付ひも、取付説明書
規格IP44
適合板厚(mm)1.5/1.6
板厚(mm)4
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)強化処理ガラス
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製
塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)
仕様カードホルダーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用
材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
規格IP55
ガラス部強化ガラス
外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装粉黛塗装
内枠アルミ、ゴムパッキン付き
使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR
RoHS指令(10物質対応)対応
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160
保護等級IP44
扉開閉方式片開
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
用途サーバーラック・エンクロージャー
適合板厚(mm)0.8~2.3
材質(枠)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用
材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
規格IP55
ガラス部強化ガラス
外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装粉黛塗装
内枠アルミ、ゴムパッキン付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
材質(本体)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。
さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)250~2000
幅(mm)250~1000
厚さ(mm)4,5,6,8,10,12
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として
仕様光沢
厚さ(mm)0.33
色クリア
枚数2枚入り
サイズ(inch)4.7
対応機種iPhone SE(第3世代)、SE(第2世代)、8、7
表面硬度9H以上
特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止
枠簡単取り付け用ガイド:あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用したiPhone 15用4方向対応覗き見防止フィルター。共用環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。タッチ対応の強化ガラス保護フィルムにより、画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプで、気泡レスで簡単にしっかりフィットさせるためのガイド枠付属。iPhone 15専用デザイン:iPhone 15に適合する光沢仕上げのスマホ保護フィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大50%カットする強化ガラス製360度保護フィルム。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
仕様付属工具:あり
付属品拭き取り布、ウェットティッシュキット、ダストリムーバー、クイックスタートガイド
適合機種iPhone 15
材質強化ガラス
長さ(mm)75
幅(mm)172
色ブラック
高さ(mm)6
質量(g)50
取付方式自己吸着
サイズ(inch)6.1
取付場所モニタ正面
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
向き横方向と縦方向
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として
仕様光沢
厚さ(mm)0.33
色クリア
枚数2枚入り
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 14
表面硬度9H以上
特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止
枠簡単取り付け用ガイド:あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として
仕様光沢
厚さ(mm)0.33
色クリア
枚数2枚入り
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 14 Pro
表面硬度9H以上
特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止
枠簡単取り付け用ガイド:あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用したiPhone 15 Pro Max専用覗き見防止フィルター。共用環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。タッチ対応の強化ガラス保護フィルムにより、画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプで、気泡レスで簡単にしっかりフィットさせるためのガイド枠付属。iPhone 15 Pro Max専用デザイン:iPhone 15 Pro Maxに適合する光沢仕上げのスマホ保護フィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大50%カットする強化ガラス製360度保護フィルム。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
仕様付属工具:あり
付属品拭き取り布、ウェットティッシュキット、ガイドステッカーセット、ダストリムーバー、クイックスタートガイド
適合機種iPhone 15 Pro Max
材質強化ガラス
長さ(mm)80
幅(mm)185
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)56
取付方式自己吸着
サイズ(inch)6.7
取付場所モニタ正面
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
向き横方向と縦方向
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用したiPhone 15 Pro専用覗き見防止フィルター。共用環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。タッチ対応の強化ガラス保護フィルムにより、画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプで、気泡レスで簡単にしっかりフィットさせるためのガイド枠付属。iPhone 15 Pro専用デザイン:iPhone 15 Proに適合する光沢仕上げのスマホ保護フィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大50%カットする強化ガラス製360度保護フィルム。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
仕様付属工具:あり
付属品拭き取り布、ウェットティッシュキット、ガイドステッカーセット、ダストリムーバー、クイックスタートガイド
適合機種iPhone 15 Pro
材質強化ガラス
長さ(mm)75
幅(mm)170
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)42
取付方式自己吸着
サイズ(inch)6.1
取付場所モニタ正面
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
向き横方向と縦方向
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
iPhone用光沢ガラスフイルムです。表面硬度9H以上のガラスフィルムを採用し、引っかき傷を防止しiPhoneの液晶画面への衝撃を吸収します。強化ガラスフィルムの縁は、精巧なラウンドエッジ加工により、ガラス側面の引っ掛かり感がなくサイドからの衝撃を和らげ、気持ち良い滑らかな質感を体験できます。高耐久性防汚コートにより指紋や汚れが付きにくくなっており、汚れが付着しても簡単に拭き取れます。飛散防止加工により、万が一ガラスが破損した場合も飛び散らず、破片は張り付いたままの状態になるので、本体の液晶画面をしっかり保護し破損による怪我を防ぎます。フィルム貼り付け用ガイド枠によって誰でも簡単かつ綺麗に貼ることができます。お子さんやご年配など手先が不器用な方でもご安心ください。
用途スマートフォンの保護として
仕様光沢
厚さ(mm)0.33
色クリア
枚数2枚入り
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 13、iPhone 13 Pro
表面硬度9H以上
特性指紋防止、強化ガラス、ラウンドエッジ、飛散防止
枠簡単取り付け用ガイド:あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用したiPhone 15 Plus専用覗き見防止フィルター。共用環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。タッチ対応の強化ガラス保護フィルムにより、画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプで、気泡レスで簡単にしっかりフィットさせるためのガイド枠付属。iPhone 15 Plus専用デザイン:iPhone 15 Plusに適合する光沢仕上げのスマホ保護フィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大50%カットする強化ガラス製360度保護フィルム。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
仕様付属工具:あり
付属品拭き取り布、ウェットティッシュキット、ガイドステッカーセット、ダストリムーバー、クイックスタートガイド
適合機種iPhone 15 Plus
材質強化ガラス
長さ(mm)81
幅(mm)180
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)54
取付方式自己吸着
サイズ(inch)6.7
取付場所モニタ正面
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
向き横方向と縦方向
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
「強化ガラス」「ジュラルミン枠」「ダストフリーコート」「ZRコート」「ガラス外周墨塗り加工」の5つの主要な機能を持ちます。カメラレンズに装着することで、汚れ・キズ・衝撃から大切なレンズを保護します。無色透明で可視光に影響を与えません。高級レンズの保護に最適です。
耐熱ゴーグル(アルミ多孔板フレーム+アルミ前枠+3mm厚強化ガラスレンズ)。樹脂製のゴーグルが溶けてしまうような熱現場でも使用できます。
形状ゴーグル
質量(g)103
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×158×72
材質(レンズ)3mm厚強化ガラス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。強化ガラス引戸(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付き、無し(標準タイプ)、蛍光灯付の3種類からお選びいただけます。
蛍光灯付、LED照明付は、付属のEEスイッチによって暗くなると自動的に点灯します(目かくしプレート付)。
色掲示板面:グリーン
外寸法・高さ(mm)930
仕様強化ガラス引戸、シリンダー錠
材質掲示板:EP合板(裏:アルミ複合板)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)110
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD140タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD90タイプ
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD60タイプ
消費電力(W)8.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.5
タイプD300タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)45.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD200タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)29.3
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm
WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
スイッチスペースELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ