こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。
ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器
材質ポリエチレン
色グリーン
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付)
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
色グリーン
材質ポリエチレン
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質LLDPE+EVA
色グリーン
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドして強化したバケツです。
耐衝撃性、耐久性に優れ、過酷な状況での作業にご使用いただけます。
用途プロ用建材容器。
容量(L)5
仕様ミニ
色グリーン
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丈夫で持ちやすいです。
容量(L)14
トラスコ品番250-9237
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
質量(g)900
外径×高さH(Φmm×mm)327×257
底形状平底
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。
丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
色グリーン
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
形状丸形
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

練り樽
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。
材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
色グリーン
仕様内側に目盛付
こんなお得な商品も!

バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。
容量(L)77
材質PP
色グリーン
外寸(mm)566×566×470
内寸(mm)493×493×447
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
再生材を使用した強化型バケツです。
本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。
ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。
底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。
すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
カバーを付けるとスタッキングできます。計量目盛付(1L刻み)
材質ポリプロピレン
形状丸形
外寸(mm)380×470×H380
特性注ぎ口付、目盛付き
持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。
食品衛生法適合商品。
材質ポリプロピレン
形状丸形
耐熱温度(℃)100
特性目盛付き
商品タイプ本体
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。
容量(L)14
材質EVA
色ブラウン
外寸(mm)322×322×257
内寸(mm)290×290×238
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
合成ゴムを使用し寒冷地でも使用できます。
用途モルタル混練用に。
トラスコ品番573-8863
材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
●耐久性抜群で軽量。
●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質FRP
種類ゴミ集積保管庫
座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群です。収納ケース兼イスとして使用できます。フタとクッションは分離できます。フタ部分が強化PPのため、耐久性とクッション性を併せ持ちます。ペール缶が、イス、工具入れ、パーツ入れ、ゴミ箱、その他の収納スペースに早変わりします。
用途作業現場向けの収納ケースやイスとして使用
適合Φ300ペール缶
寸法(mm)Φ300×H27
質量(g)600
耐荷重(kg)150
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)
全長(mm)210
色ブラック
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40)
全長(mm)210
色ホワイト
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
●奥行50cmなので設置場所が狭い場所に最適。
●狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部扉・前開き扉を採用。
●耐久性抜群のFRP素材。
●都会での設置場所が狭い所に最適
●大型ゴミ箱 屋内・屋外用 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 スリムデザイン オフィス 店舗 アパート
種類集積保管庫
「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」
「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」
土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。
水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。
刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。
容量(kg)4
施工面積(m2)3.3
成分アクリル水性エマルジョン
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
関連キーワード