レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器
粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤
キズやサビを防ぐ超硬質塗装
フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
放射距離6~8m
使用温度範囲(℃)-20~+40
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮
普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。
容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。
樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。
サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く)
上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。
一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間22秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~6m(20℃)
仕様薬剤(強化液)1L
質量(kg)2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98
ホース長さ(mm)なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
種類強化液
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射距離3~7m(20℃)
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
寸法(mm)D98×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
1本
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。
天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。
凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質ステンレス
寸法(mm)D160×W245×H643
種類強化液
能力A-2・B-1・C
本体質量(kg)11.6
薬剤タンク容量(L)6
型式承認番号消第23~308号
放射時間約48秒(20℃)
放射距離3~8m(20℃)
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
その他型式番号:消第2020~5合
質量(kg)総:約5.8
タイプリサイクルシール:A(付属)
使用温度範囲(℃)-20~+40
容量(L)薬剤量:3.0(3.56kg)
能力単位:A-1・B-1・C
寸法(cm)全高51×全幅18
放射時間約51(20℃)(秒)
距離放射:3~5m(20℃)
1台
¥14,890
税込¥16,379
6日以内出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止
適合火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
トラスコ品番162-4024
質量(kg)2.2
高さ(mm)376
使用温度範囲(℃)-20~+40
放射時間約12秒
放射距離4~6m
耐用年数(年)5年
薬剤量(kg)1
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
お酢のチカラで消火する身体に優しい消火器
用途業務用
仕様(能力単位)A-1・B-1・C
型式消第30~4号
寸法(mm)全高525×全幅200×胴径127
質量(kg)(薬剤)3
薬剤量(mL)消火薬剤/強化液(中性) :3000
総質量(kg)約5.5
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様格納消火器:10型・20型
トラスコ品番509-0693
材質ポリエチレン(PE)、ABS樹脂
幅(mm)254
高さ(mm)780
種類スタンド型
奥行(mm)215
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
ハローキティの可愛い消火器ができました。
可愛いだけじゃない確かな消火力。
強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
贈り物にもおすすめです。
材質スチール
寸法(mm)D89×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
強化液(中性)消火器!。A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。
タイプストップ付
種類強化液
使用温度範囲-20℃~+40℃
材質(ホース)合成ゴム製
材質(ノズル)ABS製
耐圧試験圧力(MPa)1.6
ノズル径(Φmm)2.4
強い消火力の強化液仕様です。
圧力ゲージで簡単チェック
放射距離が長く遠くまで届きます
レバー操作のパワーは半分以下
用途普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
トラスコ品番137-1820
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
規格能力単位:A-1、B-1、C
主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤
ホース長さ(mm)310
型式承認番号消第30~17号
サイズ(mm)200×530(H)
放射時間約30秒
放射距離6~8m
薬剤量(kg)3
総質量(kg)約6.1
1本(1本)
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
軽い・錆びない・耐久性に優れる、オールプラスチック製。
バランスの良い安定感のある形状。
高級感のあるシックなカラーと、すっきりとしたデザイン。
粉末10型以下と強化液3型以下の種類に対応。
「消火器」の短冊形ステッカー付。
材質プラスチック
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×655
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。
メーカーモリタ宮田工業
薬剤量(mL)1000(強化液(中性))
寸法(mm)145×375(H)
色ルビーレッド
適合【火災】普通・天ぷら油・ストーブ・電気
放射時間約12秒(20℃において)
放射距離4~6m(20℃において)
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力範囲(MPa)0.7~0.98
総質量(kg)約2.2
有効期限5年
アズワン品番64-2303-23
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌々日出荷
感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号
長さ(m)銅パイプ:3
感知方式フュージブルメタル95℃
液量(L)消火薬剤:強化液3.0
放射時間約27秒
胴径×全高(mm)約135×610
パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8
面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1
総質量(kg)約7.8
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備
放射時間約220秒
放射距離約13~15m
付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)
材質機器格納箱:SECC
種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤
容量(L)80(薬剤)
ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8
ホース長さ(m)25.5
塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー
認定番号(型式)PG-029号
冷却効果、非再燃作用で完全消火します。不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)。ハンドルから手を放すと止まります。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番439-9340
種別蓄圧式
高さ(mm)506
放射時間24秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)4.1
設計標準使用期限10年
1本
¥15,980
税込¥17,578
25日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分
材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC
型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)
質量(kg)全装備:約173
品番対応:FF
種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号
使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270
内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4
板厚(mm)【機器格納箱】1.2
ホース内径(Φmm)【放射ホース】16
ホース長さ(m)【放射ホース】25
収納方法ホース架式
ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565
調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8
ホース外径(Φmm)【放射ホース】26
認定番号型式:PG-040号
液量(L)薬剤質量:64
放射時間【圧力調整器】約95秒
放射距離【ハンドノズル】10~14m
ガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510
耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6
圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
¥629,800
税込¥692,780
61日以内出荷
関連キーワード