21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式
1本
13,900 税込15,290
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式 放射距離6~8m 使用温度範囲(℃)-20~+40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
1台(3L)ほか
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性) 放射時間22秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~6m(20℃) 仕様薬剤(強化液)1L 質量(kg)2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98 ホース長さ(mm)なし
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末消火器(蓄圧式)
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。 適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気) トラスコ品番244-3693 種別蓄圧式 質量(kg)5.8 高さ(mm)490 種類粉末ABC 放射時間17秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合 寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102 質量(kg)約2.7 使用温度範囲(℃)-30~+40 能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災) 放射時間約15秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
6,798 税込7,478
欠品中

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール 寸法(mm)D98×W135×H385 種類強化液 本体質量(kg)2.7 薬剤タンク容量(L)1 型式承認番号消第23~189号 適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 放射時間約22秒(20℃) 放射距離4~6m(20℃)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

1式
2,498 税込2,748
当日出荷

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。 天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。 凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質ステンレス 寸法(mm)D160×W245×H643 種類強化液 能力A-2・B-1・C 本体質量(kg)11.6 薬剤タンク容量(L)6 型式承認番号消第23~308号 放射時間約48秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃)
1本
24,980 税込27,478
欠品中

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

ハイグレードで超耐久性 リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器 サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
10型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 質量(kg)3.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×142×490 エコマーク認定番号10 127 007
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つくし工房消火器ラック
軽い・錆びない・耐久性に優れる、オールプラスチック製。 バランスの良い安定感のある形状。 高級感のあるシックなカラーと、すっきりとしたデザイン。 粉末10型以下と強化液3型以下の種類に対応。 「消火器」の短冊形ステッカー付。
材質プラスチック 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×655
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷