「強硬突破ビス」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に 材質スチール
1箱(360本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 造作名人
●強硬突破ビス●ローレット加工が堅い木材も強硬突破
ねじの呼びM4.2 材質スチール 表面処理クロメートメッキ
1箱(130本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8.2
1箱(1175本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(10本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP 強硬突破ビス
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。 集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途堅木用 材質/仕上スチール/クロメート 寸法d(mm)4.2
1袋(58本)ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)強硬突破!ビス
先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。
用途堅木用 トラスコ品番849-8796 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)25 (頭部)ゴールド タイプ(ローレット)1段 寸法d(mm)4.2 表面処理クロメートメッキ 刃先足割 適合ドライバープラスNo.2 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)17
1箱(470本)
1,198 税込1,318
当日出荷

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(570本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(28本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。 仕上処理クロメートメッキ
1パック(310本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、樫木や集成材などの接着剤を含む新建材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。
仕様フレキ付 仕上クロメート
1箱(700本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ