28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードな状況でご使用いただける強靭なバケツです。 ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドし、強化されたバケツです。 耐衝撃性、耐久性に優れています。
用途土木建築・工業・農業・漁業等あらゆる産業や学校・店舗、レジャー等で使用できる容器 材質ポリエチレン グリーン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックバケツ(ロープ付き、金具付) バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グリーン 材質ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして 材質LLDPE+EVA グリーン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で持ちやすいです。
容量(L)14 トラスコ品番250-9237 材質ポリエチレン(PE) グリーン 質量(g)900 外径×高さH(Φmm×mm)327×257 底形状平底
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。ポリエチレン樹脂に合成ゴムをブレンドして強化したバケツです。 耐衝撃性、耐久性に優れ、過酷な状況での作業にご使用いただけます。
用途プロ用建材容器。 容量(L)5 仕様ミニ グリーン 材質(本体)ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
欠品中

バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。 材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) グリーン 仕様内側に目盛付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックの可能性を広げた丈夫で使いやすい商品です。 取っ手は樹脂製ロープを使用していますので作業の邪魔になりません。
内容量(L)13 材質LDPE グリーン 容量(L)13 外寸(mm)316×258×290 内寸(mm)290×238×20
1箱(20個)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バケツ 再生材 注ぎ口付 モノタロウ 動画あり
再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 形状丸形 質量(g)約510 口径×高さH(mm)300×235 特性注ぎ口付、目盛付き 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
149 税込164
当日出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。 スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。
仕様リサイクルマーク付(26430765) トラスコ品番819-4423 質量(kg)5.6 高さ(mm)800 外径(mm)610
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

速乾パテを練る場合に使用します。使用後硬化し、付着したパテは木槌か金槌で叩いて落としてください。
ブラウン 外寸法(Φ×Hmm)Φ322×257 容積15L 内寸法(Φ×Hmm)Φ290×238
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン) 形状丸形
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。 丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
グリーン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン 形状丸形 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状丸形 商品タイプ本体(フタ別売)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない! 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち 帆布製比約2割軽量(メーカー比) 低コスト 強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた布帆布に代わる高耐久性生地です。 フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持 丈夫で水や油に強いプラスチック製底部 引っ掛けに便利なS環フック付 開け閉め調整しやすいダブルファスナー
材質(本体):エステル帆布、(鉄芯):鉄、(樹脂芯):ポリエチレン、(S環フック):鉄(ニッケルメッキ)、(底):ポリエチレン 耐荷重(N)98 関連資料(0.79MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)電工カルバケツ
強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。プラスチック製底タイプ。丈夫で水や油に強い プラスチック製底部。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。
材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。 内側にメモリがついており便利です。
材質LLDPE 容量(L)30 グリーン 質量(kg)1.1 高さ(mm)327 外径(Φmm)420
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽量で強靭なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
用途畜産用バケツ 容量(L)8
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EKGB-65 簡易ガーデンバケツ E-Value 動画あり
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。 材質ポリエステル600D、ワイヤー鋼鉄線 容量(L)65 寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×440 折りたたみ寸法(mm)70
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。 付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ トラスコ品番268-0011 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 切込深さ(mm)61(逆5°) バッテリー電圧(V)18 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

DAIWA(ダイワ)サーフスタンド
高安定・高剛性 ダイワの三脚。広開脚と高剛性を両立させる新構造により一層安定性が向上。脚部は上部が細く下部が太い逆テーパー形状、異物や砂を噛みこみにくい設計。波型アーム部は角度・波サイズを調整し竿の置きやすさが向上。軽量高強度な強化アルミニウム素材採用。脚の長さはワンタッチレバーで簡単に調整可能。脚の先端は新形状スパイクピンを採用することで、地面への食い付き性能が向上。収納時に3本の脚をまとめる脚ホルダー兼スパイクカバーは脱落や紛失が無い構造。強靭な水汲みバケツ用ステンレスフック採用。メンテナンスに便利なパイプ排水穴付き。収納・保管に便利なメッシュバッグ付き。
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IZ-DB-2770B-BL 長尺カルバケツ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)長尺カルバケツ
強靭なエステル帆布を使用した、長尺タイプのバケツ 長尺:650mm 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち 帆布製比 約30%軽量(メーカー比) 低コスト 強靭なエステル帆布・ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、 形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。 引っ掛けに便利なS環フック付 バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持 両手が空くリュックサックタイプ 丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
質量(kg)1 外寸法(Φ×Hmm)270×650 本体サイズ(mm)270×270×650 内寸法(Φ×Hmm)250×640
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。クッション性にも優れているので道具を傷めません。開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。
用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理に トラスコ品番561-0018 材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm) 幅(mm)270 高さ(mm)320 タイプ電工バケツ 径(Φmm)270 奥行(mm)270 ポケット数1 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)245 外寸法・間口(mm)245
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

DENSAN(ジェフコム)電工カルバケツ
強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。エステル帆布製底タイプ。鉄芯が入って形状を保持。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。
材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。 トラスコ品番195-0354 セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック 質量(kg)3.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 アズワン品番64-8639-98 切込深さ(mm)(45°時)44 切込深さ(mm)(90°時)66 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷