782件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
付属品収納袋 材質ポリエステルオックス300D
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気
材質ASA樹脂 有効換気面積(cm2)72
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOMSON(トムソン)強力害獣バリア
耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。 害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。 長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。 多く使えば、より効果が高まります。 強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。 対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ 成分:ニームの実・木酢液・パーライト等
用途害獣から守る忌避剤 有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります) 対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK。取付けはラーク竿受で船べりにガッチリ固定。
寸法(mm)1210×80×15 サイズL 質量(g)1250 収納時寸法(mm)612×80×30 使用磁石ネオジウム磁石
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)UAVポータルシート
広げるだけで簡単に設置。おもり用のチェーンが入っているので、強風でもめくれにくい。 ポリエステル生地なので汚れても洗えます。離着陸時の砂や埃などから機体・カメラを守ります。
用途ドローンの離着陸用の仮設ヘリポート。
1式
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用していますメンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。
最大積載荷重(kg)10 質量(kg)25 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄道の路線脇等、常時強風にさらされる場所に適しています。ハンマーで打ち込むことが出来ます。雑草抑制ワッシャー、補助用ワッシャーと一緒に使用するとシートを押さえる効果が増します。
用途防草マットや防草シートを押さえるために使用します。 材質鋼線 規格Φ9×W63×H400mm 関連資料(0.32MB)
1箱(50本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー 付属品収納袋 材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
仕上アクリル焼付塗装
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

霜・強風・豪雨・など悪天候の他、害虫・鳥・イヌネコのいたずら防護に有効です。 リブと通気孔により葉の接触障害や高温障害がない。 果菜類の定植のほか、つぎ木、挿し木、種の催芽、ハウス内での二重覆い、パインの台風避け、スイカ玉の保護等、用途は広くあります。
用途苗帽子は、野菜の苗などをワンタッチでガードします。 材質PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×220
1セット(5個)
999 税込1,099
当日出荷

防鳥効果は抜群、鳥には大敵、作物の大きな味方です。軽くてもつれず、簡単に張れます。強風にも耐え、丈夫で腐りません。水稲にも果樹防鳥にも使用できます。
オレンジ 関連資料(3.23MB) (4.63MB) 適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/イチジク/ブドウ/ブルーベリー 対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
1枚
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオ強力サンシャイン
RoHS
太糸の採用による強度、耐久性、耐候性に優れた防虫ネットです。 台風被害の多い地区や平張り等の強度を必要とする用途に最適です。 適度な通気と強風緩和の効果があります。
用途コナガ・ヨウトウムシ類の防除に! 開口率(%)68 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

着脱カンタン・軽量でかさばらない 。風飛び防止に!強風対策ベルト付(中央1本) エアダクト付き!収納袋付。【4大特徴】。強風対策。全周裾に入ったロープを絞ってストッパーで固定します。裾中央にバックルもついており、バタつきを抑えられます。盗難防止。カバー前後と後部に盗難防止用ロックの通し穴がついています。前後の判別がしやすい。赤いタグが目印についている方が前方です。収納袋付。保管に大変便利です。
シルバー 材質(本体)ポリエステル100% 撥水カラーコーティング 再生材使用率(%)K 再生材使用使用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
材質AES樹脂 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)58
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ファミリー・ライフベランダの目隠しシート
風は通して視線と日差しを遮る目隠しシート。付属のロープを柵に結ぶだけの簡単設置。丸見えだった洗濯物も、しっかり隠れる!。サンシェードとしても使用OK!。目隠し・日よけ・強風よけ・落下物防止
材質本体:ポリエチレン、紐:ポリプロピレン 質量(g)1枚:(約)275 寸法(cm)(約)90×180
1セット(2枚)ほか
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ 仕様左右自動首振り 質量(kg)3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数5枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)31/35 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-86 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円 切タイマー3時間
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当) サビに強いステンレス製 強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s) 簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用
用途不在時の荷物の受取にご使用いただけます 材質SUS304 投函タイプ前入れ前出し
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

のぼり旗のポール専用の「タンク式のぼりポールスタンド角型持ち手付」専用の。 ウエイトです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。他の製品には取付ができません。
用途のぼりポールの土台に最適です。 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)490×490×120 本体質量(kg)1 満水時質量(kg)10
1台ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質AES樹脂 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)52
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオ強力サンシャイン
RoHS
太糸の採用による強度、耐久性、耐候性に優れた防虫ネットです。 台風被害の多い地区や平張り等の強度を必要とする用途に最適です。 適度な通気と強風緩和の効果があります。
用途アザミウマ・キスジノハムシ類の防除に! RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)55 防除対象アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。 消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。 A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。 ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。 畳んでコンパクトに収納可能。
用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード 耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー) 質量(kg)約3.8 材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDF タイプ片面 規格A4(ポスターパネル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず) 設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部) トレー寸法(mm)W385×D200
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ファシル(FACIL)あんしんペンライト
火や電気を使わず安全。 軽く折り曲げるだけで光ります。 電池の交換や難しい操作はありません。 防塵・防水構造で、強風の中や水中でも使用できます。 風、大雨による停電時にも活躍。
質量(g)33 発光時間(時間)3~5
1箱(24本)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番106-4850 材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル 質量(g)130 取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容注意 端部開口部
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ピン穴が目立ちにくい!掲示板、ポップ表示に適しています。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
1台
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)角型床下換気口
シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
種類角型床下換気口 材質ABS樹脂 ライトグレー タイプ気密断熱型 有効換気面積(cm2)321
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。 極数(P)4
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番354-6088 材質本体部:ポリエステル 黄黒部:ビニールターポリン ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)140 取付方式マジックテープ固定 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容最大積載荷重1スパン200Kg
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

バックパックも安心な大きめサイズ。強風でも煽られにくく丈夫な16本骨。傘の雰囲気となじむリフレクターライン入り。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。便利なジャンプ式
用途通勤、出張、旅行に。傘/かさ/カサ/雨傘/長傘/ジャンプ傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/8本骨/ジャンプ式/ブランド/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/ナノ撥水/撥水/水切れ/大きめ/メンズ/紫外線/UV 仕様ワンタッチ式 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン 質量(g)約525 直径(Φcm)傘:約111 親骨長さ(cm)65
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性が良く、暑い日でも快適にかぶることができる。 釣りだけでなく、農作業や海水浴など幅広いシーンで活躍します。トロピカルで自然に触れ合うリゾート感のある注目のモンステラ柄。 強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。
材質麦わら サイズフリー 自重(g)140
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷

SHINKO(新興製作所)充電式ブロワ
軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。
用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。 付属品バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ 寸法(mm)510×150×180 電源(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])【弱】6000【中】8000【強】14000 本体質量(g)1210(バッテリー含む) 風量(m3/min)【弱】1.29【中】2.1【強】2.7 連続使用時間(分)【弱】30【中】20【強】10 バッテリー容量(Ah)1.5 充電器機能【入力電源】単相100V【充電時間】約90分 風圧(kPa)【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番106-4825 材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル 質量(g)130 取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容作業半径内 立入禁止
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

日よけ布付きで首筋の日差しも気にならない麦わら帽子。 。トロピカルで自然に触れ合うリゾート感のある注目のモンステラ柄。 。日除け布はファスナーで取り外し可能な2way仕様。 。強風時にも便利な調整可能のあご紐付き。
材質麦わら サイズフリー 自重(g)150
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。 極数(P)4
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル。片手で開閉できる自動開閉モデル。ファスナー付きの傘ケースで出し入れも快適。風速30m/sにも耐える
用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風 仕様自動開閉 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、スチール、ABS樹脂 質量(g)390 直径(Φcm)102 骨数(本)7 親骨長さ(cm)60 UV遮蔽率(%)90以上
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)