重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプヒラ
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
2018年トラスコ掲載ページ3 0907
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
横棒(mm)1000
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1610
最大長(mm)4000
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)570×368×160
外寸(mm)600×395×180
内寸(mm)570×368×170
底形状アミ目
折りたたみ寸法(mm)600×395×45
圧縮荷重(N[kgf])9720[990]
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起
材質本体:特殊ウレタン樹脂 ベース部:ASA樹脂 固定ビス:ステンレス(M4×12)
設置方式1本脚(M16)
台座径(Φmm)150
反射シート封入レンズ型
関連キーワード