244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラキ弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ムラキ弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35 材質(軸)スチール
1袋(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 厚さ10 最高使用周速度(m/min)2700 適合材一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
1箱(20個)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(mm)150 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)25.4 粒度80 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに 粒度80・120・220 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 トラスコ品番352-9355 青・紫・緑 質量(g)122.9 質量(g/個)41.0
1箱(3個)
5,998 税込6,598
当日出荷

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
軸径(Φmm)3 形状ストレート形 (A) 最大回転数(min-1[r.p.m])50000 適合材アルミ・ステンレスなど
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。 形状円筒型 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径×軸長(mm)3×30 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
穴径(mm)22 仕様弾性砥石 適合材アルミ
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC弾性砥石
RoHS
ゴム質のバインダによって、工作物へのあたりが柔らかく、形状になじみます。
粒度#1200相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックスセラポイント
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)6 直径(Φmm)20 長さ(mm)25 形状円筒 材質SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1個
589 税込648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。 仕様最高使用回転数(rpm):20000 軸径(Φmm)3 粒度(#)80 軸長(mm)50
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)
マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です! ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ 穴径(Φmm)1.9 関連資料(0.47MB)
1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 砥粒C 外径(mm)25
1袋(5本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)
弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂
1パック(5本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石 適合材アルミ 穴径(mm)22
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

粒度200 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 トラスコ品番787-5371 幅(mm)15 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用 セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 セット数62本入 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番827-8490 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)120 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 適合材ステンレス鋼・合金鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石) ニューレジストン 動画あり
砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)7.5 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.16MB)
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番440-6885 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度180(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番852-4746 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)100 厚さ(mm)3 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

一般鋼にも難研削材であるステンレスにも対応。多種類の粒度を展開しており、重研削から軽研削まで幅広い用途に対応。独自の砥粒配合により、作業負担を軽減。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼、ステンレスなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削など幅広い研削作業に 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。 長さ(mm)80 幅(mm)50 厚さ(mm)10 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)1000 軸長(mm)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)3000 軸長(mm)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト)
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。 ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 長さ(mm)330 幅(mm)12 砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素) 適合材ステンレス、アルミ等
1セット(5本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)320 軸長(mm)30 適合材ガラス
1袋(10本)
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 適合材各種金属
1箱(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)