16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラキ弾性砥石
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35 材質(軸)スチール
1袋(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥石長(mm)25 関連資料(0.47MB)
1袋(5本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用)
金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥石長(mm)25 関連資料(0.47MB)
1袋(5本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックスセラポイント
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)6 直径(Φmm)20 長さ(mm)25 形状円筒 材質SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1個
589 税込648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)PVA砥石
エコ商品
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
21日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA80 (赤) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA220 (緑) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA120 (青) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。 軸径(Φmm)6 外径(mm)20 高さ(mm)25 粒度#320 形状円筒型 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属
1本
659 税込725
当日出荷

回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#180 砥材SW材 高さ(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属 外径(mm)20
1本
589 税込648
6日以内出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)6 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)20
1袋(10本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き 材質弾性セラミック砥石 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 外径×長さL(Φ×mm)20×25 適合材各種金属、金型、ステンレス等
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型 対応材質鉄、ステンレス 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 形状円筒型 対応材質鉄、ステンレス 適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)