こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。
材質Hss
先端角(°)60
コーティング無し
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。
材質HssE 5%
コーティングTiAlCN
先端角(°)60
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.5●シャンク径(mm):7.7●全長(mm):50●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6014
アズワン品番67-5568-18
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)60
表面処理-
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。
位置決め、面取り同時複合加工が可能です。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
表面処理TiCNコーティング
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質ハイス(高速度鋼)HSS
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):3.0●シャンク径(mm):8●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:3mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6023
アズワン品番67-5568-29
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

センタードリル 90°
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)90
表面処理-
こんなお得な商品も!

センタードリル 90°
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10.0●全長(mm):65●刃形状:両刃●Rmax(mm):12.5●刃長:10.6mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6010
アズワン品番67-5568-10
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
関連キーワード