481件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×100 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド 幅(mm)200 質量(kg)14.2 高さ(mm)228 奥行(mm)217.5
1式
609,800 税込670,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドット式刻印機MarkinBOX MB3315S 東京彫刻工業 動画あり
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3 打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15 適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190 質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
1台
539,800 税込593,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。 仕様無段変速制御付 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 振動数(min-1)0~28000 振幅(mm)1 使用時間連続運転可能
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体カービングプロ(No.28640) 材質特殊タングステン系(V得2号青紙)
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)12000 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用) アズワン品番65-2229-42
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W)45 機能二重絶縁構造 定格使用時間(分)連続 ストローク数(min-1)10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ドット式刻印機MarkinBOX MB8020S 東京彫刻工業 動画あり
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3 打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20 適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214 質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
1台
589,800 税込648,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 奥行(mm)217.5 高さ(mm)228 質量(kg)7.5 幅(mm)200 仕様最大打刻寸法(mm):100×100
1式
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×100 幅(mm)200 質量(kg)14.5 高さ(mm)228 奥行(mm)217.5
1式
709,800 税込780,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま 握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減 9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート トラスコ品番407-4459 消費電力(W)7 ストローク数(spm)6000/7200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155 アズワン品番65-1947-47
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工 動画あり
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。 繰返し精度(mm)±0.015 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)10600
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

彫刻用刃物のセットです。 NC彫刻機などでご使用下さい。
1セット(6本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):33×15 幅(mm)116 質量(kg)4.2 高さ(mm)190 奥行(mm)73
1式
529,800 税込582,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚 トラスコ品番229-6021 全長(mm)163.8 消費電力(W)7 芯径(mm)3.4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):100×100 幅(mm)200 質量(kg)7.2 高さ(mm)228 奥行(mm)217.5
1式
569,800 税込626,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能 幅(mm)202 質量(kg)5 高さ(mm)322 奥行(mm)89 電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah 電源コード(m)3.2 フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能) 使用充電器入力100~240V 50/60Hz 打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
1式
279,800 税込307,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京彫刻工業刻印機
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。 MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)2 打刻エリア(mm)X軸200×Y軸150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:308× 269×249 質量(kg)ヘッド:6.3、スタンド:10.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:310×370×544 適合材打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材
1台
839,800 税込923,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 動画あり
レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。 付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 質量(kg)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法900×650×1200mm 加工範囲(mm)300×400×130(厚み) 冷却方式空冷 解像度800-1500 dpi 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)532 レーザー方式:3D Green Laser
1台
3,998,000 税込4,397,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):80×20 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)173 質量(kg)4.8 高さ(mm)214 奥行(mm)83
1式
569,800 税込626,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド 幅(mm)308 質量(kg)19.7 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
799,800 税込879,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドット式刻印機MarkinBOX MB1010 東京彫刻工業 動画あり
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2 打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100 適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5 質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
1台
639,800 税込703,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)308 質量(kg)9 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
709,800 税込780,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。2~3時間の連続稼働が可能です。
トラスコ品番169-5717 幅(mm)76 高さ(mm)82 質量(g)900 奥行(mm)119 保護機能過充電、過放電防止機能 充電時間(分)120分
1式
48,980 税込53,878
翌々日出荷

東京彫刻製刻印機の交換部品です。 どなたでも簡単に交換が行えます。 を補助する部品です。
トラスコ品番169-8999 質量(g)1 品名BSD用スプリング 1袋入数(個)3
1袋(3個)
4,898 税込5,388
10日以内出荷

東京彫刻製刻印機の交換部品です。 どなたでも簡単に交換が行えます。 ピンを押し出すための鉄製部品です。
トラスコ品番169-8987 質量(g)29 品名BSD用鉄芯
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):80×20 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)173 質量(kg)5.4 高さ(mm)214 奥行(mm)83
1式
669,800 税込736,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド 幅(mm)308 質量(kg)20 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
899,800 税込989,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。 ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。 エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。 インラインにも組込可能です。 BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様最大打刻寸法(mm):200×150 セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター 幅(mm)308 質量(kg)9.3 高さ(mm)249 奥行(mm)269
1式
799,800 税込879,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京彫刻製刻印機の専用ピンです。 ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能 幅(mm)221 質量(kg)4.5 高さ(mm)316 奥行(mm)124 電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah 電源コード(m)3.2 フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能) 使用充電器入力 100~240V 50/60Hz 打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
1式
399,800 税込439,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

適合1.5kw以上のコンプレッサー エスコ品番EA159GA 全長(mm)160 質量(g)約200 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.5 振動数(min-1)無負荷130000 ホースジョイントPT1/4 ペン先径(Φmm)2
1個
13,700 税込15,070
当日出荷

3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー 動画あり
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント 材質エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250g)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。
セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工 全長(mm)173 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 トラスコ品番107-1475 セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書 質量(g)280 本体質量(g)280 チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6 スロットル方式フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側)R1/4 空気消費量(NL/min)250 排気方式前方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷