真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ細文字用
シャフト径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃には青紙2号を使用しています。
切れ味が長持ちし、欠けや折れにも強いです。
ニス仕上げなので滑りにくいです。
仕様安全キャップ付
材質柄:白樺ニス仕上げ、刃:鋼付青紙2号
全長(mm)195
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
シャンク径(Φmm)2.34
全長(mm)50
刃長(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型平型
幅(mm)12
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604
材質スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])100000
先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型丸型
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用
軸径(Φmm)12
全長(mm)85
付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシン
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)約160(本体)
質量(g)180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ギターのナット(上駒、弦受けともいう)が乗る溝(スロット)をきれいにするための刃物です。消耗品として交換頻度が多いナットですがその溝に固定のための接着剤が残っていると音色にも大きな悪影響を与えかねません。刃先はコテのみのような形状をしており、柄が木部に当たらずナット溝をきれいにサラえることが出来ます。刃幅は1、2、3mmのサイズがあり、刃幅によってアコースティックギターのブリッジ(下駒)の溝サラエにもお使い頂けます。刃先にはハイス鋼を使用。刃持ちは抜群です。
用途楽器制作
材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)約90
刃先長(mm)約25
安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。
材質安来鋼 青紙1号使用
適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。
材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
刃型切出刃
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。
材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
刃型三角刃
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。
材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
刃型小丸刃
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。
刃先が三角形の先端工具です。
V溝の整形加工や穴のテーパー(円錐状)加工を施すのにも便利です。
薄板への簡単な穴あけにも用います。
軸径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。
セット内容平刃・切出刃・三角刃・中丸刃・小丸刃
材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状三角型
全長(mm)143
刃幅(mm)3
アズワン品番64-7878-13
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。
全長(mm)150
刃型丸
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状三角型
全長(mm)143
刃幅(mm)1.5
アズワン品番64-7878-12
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状平型
全長(mm)140
刃幅(mm)7.5
アズワン品番64-7878-09
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状平型
全長(mm)140
刃幅(mm)3
アズワン品番64-7878-06
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状平型
全長(mm)140
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7878-07
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状丸型
全長(mm)140
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7877-95
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状丸型
全長(mm)140
刃幅(mm)3
アズワン品番64-7877-93
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状丸型
全長(mm)140
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7877-94
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状平型
全長(mm)140
刃幅(mm)1.5
アズワン品番64-7878-05
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
全長(mm)212
刃幅(mm)丸:3・6・9・12、浅丸:6・9・12、平:6・9、キワ:3・6・12、三角:3・6、カマクラ曲:12
アズワン品番64-7874-31
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
全長(mm)212
刃幅(mm)丸:9・12、カマクラ曲:12、キワ:12、三角:3
アズワン品番64-7874-29
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状平型
全長(mm)140
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7878-08
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)7.5
アズワン品番64-7878-03
1本
¥680
税込¥748
欠品中
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状丸型
全長(mm)140
刃幅(mm)9
アズワン品番64-7877-97
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状三角型
全長(mm)143
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7878-15
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状平型
全長(mm)140
刃幅(mm)9
アズワン品番64-7878-10
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状丸型
全長(mm)140
刃幅(mm)1.5
アズワン品番64-7877-92
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)9
アズワン品番64-7878-04
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7878-02
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状キワ型
全長(mm)140
刃幅(mm)3
アズワン品番64-7877-99
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ