13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット(軸径2.34mm)
エコ商品
アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)トリマー
エコ商品
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。 セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター 寸法(mm)ベースプレート:90×90 質量(kg)1.4 電源(V)100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])33000 電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90 コード長さ(m)本体:2.5 コレット径(Φmm)6.0/6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

コードレストリマー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252 最大切込深さ(mm)36 回転数(min-1[回/分])13000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
エコ商品
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90 最大切込深さ(mm)36 回転数(min-1[回/分])10000-30000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー本体のみ
エコ商品
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属) 最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター 作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト 作業に合わせて調整可能な電子無段変速 コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能 スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り 付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140 回転数(min-1[回/分])10000~30000 コレット径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
エコ商品
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95 最大切込深さ(mm)34 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1467342 1467342 -12 インチ 1467341 1467341 -10 インチ 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性に優れた手やすり用工具で、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適 Durable です。やすりの先細の丸形は、木材の穴の成形や拡大に最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しており、吊り下げ用の穴が付いているので、保管が簡単です。 特長と利点 .人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 .凹状の表面のバリ取りや穴の成形に最適な丸型設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? Durable な丸形鬼目やすりは、歯の粗さにより木材などの柔らかい素材での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか? この丸形鬼目は荒目を備え、素材の Rapid Extras に最適です。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。 Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY rasp ファイルとは やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか? やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。 やすりのカットとは何ですか? やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。 その他にどのようなタイプの鬼がありますか? やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 .キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷