20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHL-40 スーパーハンドライト 日東工器 動画あり
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用 付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm トラスコ品番759-9447 空気消費量(m3/min)0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6) 無負荷ストローク長(mm)4 無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg)0.5 取付最大軸径(Φmm)5 仕様空気式小型整形用ヤスリ 付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 キャブタイヤコード(m)2 定格時間(分)30 付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm)5 仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用 質量(kg)1.4(電源コード含まず) トラスコ品番309-1619 無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

不二空機ヤスリ&ノコ
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口PT1/4
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.24 質量(kg)1.1 取付最大軸径(Φmm)6.3 無負荷ストローク長(mm)9 仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6786 無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

SHINANO(信濃機販)エアーヤスリ
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。 付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ トラスコ品番404-2751 全長(mm)148 質量(kg)0.52 チャック能力(mm)5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り ストローク(mm)3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個 質量(g)770 使用時間連続運転可能 寸法(mm)285×Φ44×63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)1.2 消費電力(W)120 コード長さ(m)2 寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

63682 LF-12 スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器 動画あり
1セット(3枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1袋(5本)
4,698 税込5,168
当日出荷

NO.63680 スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り 日東工器 動画あり
1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg)1 電流(A)1.9 消費電力(W)180 回転数(min-1[r.p.m])5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66 ベルト長さ(mm)330 ベルト速度(m/s)6.6~8.0 ベルト寸法(mm)10×330
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

マイクロエアーハンド 日東工器 動画あり
微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
用途精密部品などの研削・研磨。 空気消費量(m3/min)0.07 ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA 全長(mm)176 質量(kg)0.37 チャック能力(mm)3 駆動形式リニアタイプ 適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3 使用空気圧力(MPa)0.59 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-841 ベルトサンダー10 神沢 動画あり
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g)331 ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
16,100 税込17,710
当日出荷

エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm)240 質量(kg)1.15 付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力(mm)1.5(鉄板) 空気消費量(L/min)75 ホース取付口NPT1/4 仕様低速型 トラスコ品番249-0471
1台
39,980 税込43,978
当日出荷