287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
6,831 税込7,514
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
5,287 税込5,816
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




TGK(東京硝子器械)共通短形縮小アダプター
摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。
1個
5,390 税込5,929
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,554 税込5,009
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





105°の曲がりです。
材質硼珪酸ガラス3.3 角度(°)105 摺合せ(上下部)24/40 アズワン品番4-4115-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
6,732 税込7,405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷



1個
18,999 税込20,899
10日以内出荷

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。材質はIWAKI CTE33ガラスおよびPTFE製です。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、 専用の留出用フラスコ(分液ロート)1,000mL(D6341FS1000) をご使用ください。※( )内の製品はセットには含まれません。特注品も製作いたします。※箱入数は、本セット品の場合にのみ表中の入数となります。補充でお買い求めの際は、 こちら に記載されている箱入数単位での販売となります。
規格径違い連結管, 縮小用 15/25→24/40
1箱(1個)
3,598 税込3,958
12日以内出荷

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)