「後付けインターナルエルボ」の検索結果
上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状エルボ
キャップ取り付けワンタッチ。
用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。
形状エルボ
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状ブッシング
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲がりの直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9