22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(kg)0.9 電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908 棚段数4 オイスターホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm)828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 関連資料(0.08MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質ステンレス タイプダクト挿入タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

質量(kg)0.9 電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼板1.6t 仕様(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー 寸法A(mm)146 寸法B(mm)137 仕上メッキ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 寸法(mm)274×90×38.4 開口寸法(mm)床:258×75 セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本 材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚 材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 寸法L(mm)25 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ステッカーと同等の手軽さ、樹脂成型品のような立体感を持ち合わせたハイボスカル(株式会社槌屋)オリジナルエンブレムで作ったトラスコロゴのエンブレムです。 ハイボスカルのサンプル見本としてご活用いただけます。 ハイボスカルは意匠性、耐候性、柔軟性(曲面追従性)に優れ、小ロット及び短納期で製作できます。
用途書庫やシャッターなどの後付けエンブレムの見本として。 材質/仕上基材:軟質PVCフィルム、粘着剤:アクリル系強力両面テープ 厚さ(mm)1
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷