バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り
材質EPDM
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
厚さ(mm)4
外径(mm)65
内径(mm)47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
M246Zタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
ステン・鉄板ホーロー浴槽の穴あけ後サビ止にUパッキンを使用すると安心です。
浴槽の穴あけはΦ52であけてUパッキンを取付けてください。
材質EPDM
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
セット内容湯止めキャップ x 1、フィルタ x 1、フィルターケース x 1、リング x 1、締付バンド x 4、連結ゴム x 2、循環アダプター x 2、ニップル x 2、ゴムパッキン x 2、継手パイプ x 2
関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質EPDM
商品タイプリブ付
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水
本体形状アングル
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
こんなお得な商品も!

樹脂管用部品セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]
適合10A樹脂管用循環アダプター
材質黄銅
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード