23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り 材質EPDM
1個
269 税込296
当日出荷



カクダイUパッキン
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質EPDM 商品タイプリブ付
1袋(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
90 税込99
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格10K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47 くさりの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
寸法L1(mm)59.5 寸法L2(mm)90.5 取付穴径(Φmm)50 ねじサイズG1/2 適合厚さ(mm)(浴槽)15以内 取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
寸法L(mm)96.5 取付穴径(Φmm)50 ねじサイズG1/2 適合厚さ(mm)(浴槽)15以内 取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

未来工業一人施工棒
一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。 オスねじの締付工具としても使用できます。 ドライバー差込穴付。 開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
1個
569 税込626
当日出荷

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
適合厚さ(mm)(浴槽)15以内 取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm 取付穴径(Φmm)50
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。 フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。 一人施工が簡単な固定パッキン付。
取付穴径(Φmm)50 適合厚さ(mm)(浴槽)15以内 取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)