カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 圧力計(1)
さらに商品を絞り込む
  • 長野計器(1)
  • G(PF) 3/8(1)
  • 150(1)
  • 気体(1)
  • ケース形状
    A枠(立型つば無し)(36)
  • ケース形状
    B枠(立型つば有り)
  • ケース形状
    D枠(埋込型つば有り)(1)
  • ケース形状
    D枠(埋込型つば無し)(2)
  • ±1.5%(1)

「微圧計」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21 長野計器微圧計(B枠・立形)150Φ形番:GL21長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状立形(B枠、取付穴)質量(g)1500外径(Φmm)150接続ねじG3/8B測定流体気体関連資料外形図(0.05MB)
水圧計特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら