カテゴリ

  • 塗料(29)
    • 下地材/プライマー/シーラー(10)
    • 多用途(12)
    • 壁用(6)
    • ホビー用塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(2)
すべてのカテゴリ

「微弾性フィラー」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 日本特殊塗料シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材日本特殊塗料
4,898税込5,388
1缶(16kg)
3日以内出荷
「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
用途【主な用途】集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁【適用上塗り】水性タイプシルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ弱溶剤タイプパラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.22MB)施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
FORPRO水性微弾性フィラー ニッペホームプロダクツFORPRO水性微弾性フィラーニッペホームプロダクツ
5,398税込5,938
1缶
当日出荷
微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直接塗装出来ます。
用途外壁用下塗り材として。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)に。トラスコ品番158-8341材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)16塗布面積(m2)26標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約4時間(23℃)乾燥時間約1時間(夏/30℃)、約2時間(冬/10℃)
ドラゴン タイホウドラゴンタイホウ(1件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
・下塗りから上塗りまで対応可能な高機能ローラー ・密度が高く弾力があり、優れた耐久性を実現 ・塗料の伸びがよく、泡の発生と毛抜けを抑えた高性能ローラー ・サイディングの凸凹にもしっかりくいつき、作業性が良く美しい仕上がりを実現
用途微弾性フィラー・サーフェーサーに最適サイズスモール適合塗料微弾性フィラー・サーフェーサーに最適外筒外径(Φmm)15生地の種類ハイブリット原反
弁慶 砂骨ローラー粗目(片切タイプ)ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA弁慶 砂骨ローラー粗目(片切タイプ)ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用サイズミドルローラーローラーサイズ(inch)7
弁慶 砂骨ローラー粗目(丸タイプ)イージーコーター(スモールローラー) PIA弁慶 砂骨ローラー粗目(丸タイプ)イージーコーター(スモールローラー)PIA
1,998税込2,198
1パック(2本)
4日以内出荷
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用サイズスモール
弁慶 砂骨ローラー粗目(片切タイプ)イージーコーター(スモールローラー) PIA弁慶 砂骨ローラー粗目(片切タイプ)イージーコーター(スモールローラー)PIA
1,898税込2,088
1パック(2本)
4日以内出荷
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用サイズスモール
微弾性フィラーエポCT シャープ化学微弾性フィラーエポCTシャープ化学
8,998税込9,898
1ケース(320mL×10本)
5日以内出荷
エポキシタイプの微弾性フィラーをベースに、粘度調節を行い、 カートリッジガンでの使用が可能になりました。 扱いやすく、長さのある補修がすばやく行えます。 下地への密着性や上塗り材との相性が良好で、ひび割れ・すき間の補修に最適です。 塗料下地材がベースとなっていますので、シーリング材に不向きな薄層施工となるような施工箇所に最適。
用途塗装下地補修、内外装のひび割れ、すき間補修ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SK 水性ソフトサーフ SG エスケー化研SK 水性ソフトサーフ SGエスケー化研
4,698税込5,168
1缶(16kg)
3日以内出荷
微弾性フィラー
危険物の類別非危険物
キクスイ ソフトリカバリー 菊水化学工業キクスイ ソフトリカバリー菊水化学工業
4,398税込4,838
1缶(16kg)
3日以内出荷
微弾性フィラー
危険物の類別非危険物
ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルホワイト ニッぺ(日本ペイント)ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルホワイトニッぺ(日本ペイント)
4,498税込4,948
1缶(16kg)
4日以内出荷
微弾性フィラー
ホワイト危険物の類別非危険物
【オーダー】調色 ビュートップウレタン 菊水化学工業【オーダー】調色 ビュートップウレタン菊水化学工業
8,398税込9,238
1缶
翌々日出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り特性防藻、防カビ、弾性、耐久規格JIS A 6909 耐候形1種相当塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)標準塗布量0.2kg/m2以下塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン菊水化学工業
8,598税込9,458
1缶
翌々日出荷
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り特性密着性、弾性、耐候、耐久塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)標準塗布量0.2kg/m2以下塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り使用場所屋外認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364希釈清水危険物の類別非危険物関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オーデフレッシュU100Ⅱ ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 オーデフレッシュU100Ⅱニッぺ(日本ペイント)
10,900税込11,990
1缶
4日以内出荷
オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。 ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。 低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。 防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。
特性耐久規格JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種主成分ウレタン樹脂主な用途外壁塗布方法ウールローラー、はけ使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート・モルタル油性 or 水性水性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15サービス分類オーダー・加工
オーデフレッシュU100Ⅱ ニッぺ(日本ペイント)オーデフレッシュU100Ⅱニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。 ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。 低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。 防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。
特性耐久規格JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種主な用途外壁指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)関連資料※商品カタログ(PDF)(1.75MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17塗回数2
オーデフレッシュU100Ⅱ ニッぺ(日本ペイント)オーデフレッシュU100Ⅱニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。 ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。 低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。 防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。
ホワイト(艶有り)特性耐久タイプ艶有り規格JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種主成分ウレタン樹脂主な用途外壁指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)関連資料※商品カタログ(PDF)(1.75MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17塗回数2
ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色 菊水化学工業ビュートップフッソ 中塗リ 中彩色菊水化学工業
9,698税込10,668
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップフッソ 中塗リ 淡彩色 菊水化学工業ビュートップフッソ 中塗リ 淡彩色菊水化学工業
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
ふっ素樹脂エマルションの塗膜は長期間にわたり建物を保護します。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとしてご使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)80~128/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン弾性 中彩色 菊水化学工業ビュートップシリコン弾性 中彩色菊水化学工業
15,980税込17,578
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン弾性 淡彩色 菊水化学工業ビュートップシリコン弾性 淡彩色菊水化学工業
15,980税込17,578
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップシリコン 中彩色 菊水化学工業ビュートップシリコン 中彩色菊水化学工業
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 透湿性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候材質アクリルシリコン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルシリコン塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン弾性 中彩色 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 中彩色菊水化学工業
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン弾性 淡彩色 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 淡彩色菊水化学工業
8,798税込9,678
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン 中彩色 菊水化学工業ビュートップウレタン 中彩色菊水化学工業
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップウレタン 淡彩色 菊水化学工業ビュートップウレタン 淡彩色菊水化学工業
7,588税込8,347
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水系ファインコートシリコン 菊水化学工業水系ファインコートシリコン菊水化学工業
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候関連資料塗替えバリエーションと性能ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
弾性セラミックミラーポリッシュ EIGERTOOL(アイガーツール)弾性セラミックミラーポリッシュEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。
用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。寸法(mm)100×100材質セラミックフィラー厚さ(mm)2質量(g)42適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
セラポイント(非金属用) サンフレックスセラポイント(非金属用)サンフレックス
699税込769
1本
6日以内出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ軸径(Φmm)6外径×長さL(Φ×mm)20×25材質弾性セラミック砥石最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000直径×長さL(Φmm×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
シントーハヤブサウレタン 神東塗料シントーハヤブサウレタン神東塗料
15,980税込17,578
1セット(3kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料シントー1液ハヤブサウレタン神東塗料
13,980税込15,378
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
シントーハヤブサシリコン 神東塗料シントーハヤブサシリコン神東塗料
19,980税込21,978
1セット(3kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です
用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料規格JIS K 5659 1級主成分2液弱溶剤シリコン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
リフレエース 神東塗料リフレエース神東塗料
11,980税込13,178
1缶(16kg)
4日以内出荷
一般的なアクリル系と比べ、長期耐久性に優れる高グレードのエポキシ系微弾性フィラーですエポキシ樹脂とアクリル樹脂を化学結合により一本化することでIPN構造を形成します。このIPN構造により初期の塗膜性能を長期維持し、躯体を保護します。 親和力の強いエポキシ樹脂とIPN構造のダブル効果で安定した付着力が得られます。様々な下地へ強固に密着し、躯体を保護します。 1液タイプのため、混合の手間が省け材料ロスも少なくなります。また塗装時のスパッタリングが少ないため、材料ロスが少なく、経済的で作業性にも優れる材料です。 シーラレス主のため、工程短縮可能です。
特性弾性、耐久規格JIS A 6909主成分複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材塗布方法多孔質ローラー使用量0.8~1.2kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)1~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り多種類の旧塗膜(リシン、Eタイル、単層弾性、弾性タイル、マスチック他)、コントロール、モルタル、ALC、押出成形板等(除:焼付フッ素樹脂仕上げ)適合上塗りフロンティアシリーズ、水性ハイテントップ、シントー水性グランツシリーズ、シントーハヤブサシリーズなど
リメークプラRE スズカファインリメークプラREスズカファイン
11,980税込13,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
JIS A 6909 可とう形改修塗材RE 規格品です。 ヘアークラックを充填するフィラー機能、吸い込み止め・付着性を向上するシーラー機能、さざなみ模様に変更するテクスチャー機能を合わせもった外壁塗替システムです。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かす仕上げ、パターンローラーによるさざ波模様仕上げが可能です。 1液反応硬化形の付着性に優れたタイプです。
用途建築物内外壁主成分自己架橋形アクリル系希釈倍率(パターンローラー)1~3%、(ウールローラー)5~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法パターンローラー、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなどホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回塗装間隔(23℃)(パターンローラー)工程間8時間以上、(ウールローラー)工程間5時間以上塗付量(kg/m2)(パターンローラー)0.8~1.5、(ウールローラー)0.3~0.5
リメークシーラーEPO スズカファインリメークシーラーEPOスズカファイン
12,980税込14,278
1缶(16kg)
8日以内出荷
可とう性水系1液反応硬化形エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。 反応硬化形エポキシ変性エマルションにより各種下地との密着性に優れています。 フィラー機能によりヘアークラックを充填します。 上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。
用途内外壁の塗替用下塗材主成分エポキシ系希釈倍率3~5%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど特性密着性、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回塗装間隔(23℃)工程間3時間以上塗付量(kg/m2)0.2~0.5
リメークエポ スズカファインリメークエポスズカファイン
20,980税込23,078
1缶(15kg)
8日以内出荷
可とう性水系2液エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。 2液タイプですので各種下地との密着性が抜群です。 フィラー機能によりヘアークラックを充填します。 上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。 強溶剤タイプの上塗が可能です。
用途建築物外壁の塗替用主成分エポキシ系希釈倍率0~10%主な用途外壁希釈剤清水塗布方法刷毛、ウールローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど特性密着性、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)1.5以内(23℃)塗回数1回塗装間隔(23℃)工程間16時間以上7日以内塗付量(kg/m2)0.2~0.3
アイカ セーフフィラー(微弾性フィラー) AICA(アイカ工業)アイカ セーフフィラー(微弾性フィラー)AICA(アイカ工業)
7,998税込8,798
1缶(16kg)
4日以内出荷
外壁の下地調整・塗膜の改修におすすめ。 微弾性の塗膜がヘアークラックに追従。 仕上げ塗材への付着も良好。 下地テクスチャーを活かしながら美しい仕上げを実現。
主な用途外壁使用場所屋外危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら