92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容クールインキュベーター、小型高圧蒸気滅菌器、クリーンベンチ(殺菌灯付き)、サクションポンプ、ミニバーナー、マニフォールド(3連タイプ)、ステリフィルフォルダー、フィルターピンセット×3本 アズワン品番2-7571-21
1セット
1,190,000 税込1,309,000
当日出荷

初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
730,000 税込803,000
翌々日出荷

培地調製が不要なシート状培地です。 サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。 発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。 国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。 ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
培養温度・時間35℃/24時間 入数25枚×4袋 培地名E.coil&Coliform 検出対象大腸菌群・大腸菌
1袋(100枚)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所 保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

30枚まで積み重ねて培養できます。
寸法(mm)85×90(培地部分/45×45) 培養温度・時間35℃/24時間 保存温度(℃)15以下(冷暗所)
1袋(100枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
1箱(10枚×3袋)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1台)
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルミテスターC-110(本体)と専用試薬を用いて様々な微生物検査を迅速に判定することができます。 迅速判定により検査待ち在庫を大幅圧縮し、早期出荷に対応可能です、試薬と混ぜるだけで簡易に操作ができます。 ルシパックでは不可である微生物ATPのみの測定や乳製品の検査で必要な無菌性検査などの迅速測定が可能です。
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。真菌測定用
培養表面積(cm2)25 保管環境冷蔵 有効期限製造後12ヶ月
1箱(10袋×3枚)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃) 仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袋から出してすぐに使える調製済みのフィルム培地です。 混釈や重層といった操作や特別な治具が不要なので、作業時間が短縮できます。 重ねながら滴下ができるため、作業時間だけでなく、作業スペースの削減が可能です。 発色剤により判別が容易なため、検査初心者でも安心して使えます。
規格AOACPTM認証取得 保存温度範囲(℃)2~8(冷蔵)
1袋(100枚)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋から出してすぐに使える調製済みのフィルム培地です。混釈や重層といった操作や特別な治具が不要なので、作業時間が短縮できます。重ねながら滴下ができるため、作業時間だけでなく、作業スペースの削減が可能です。発色剤により判別が容易なため、検査初心者でも安心して使えます。腸内細菌科菌群のコロニーは、赤紫~赤色を呈します。
仕様培養温度:35±1℃ 37±1℃ 入数(枚)1キット(25×4袋)×1 規格AOACPTM認証取得 保存温度(℃)冷蔵(2~8 保管環境冷蔵 培養時間24±1時間
1袋(100枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

袋から出してすぐに使える調製済みのフィルム培地です。混釈や重層といった操作や特別な治具が不要なので、作業時間が短縮できます。重ねながら滴下ができるため、作業時間だけでなく、作業スペースの削減が可能です。発色剤により判別が容易なため、検査初心者でも安心して使えます。真菌(カビ・酵母)のコロニーは紫色を呈します。
仕様培養温度:25±1℃ 入数(枚)1キット(25×4袋)×5 規格AOACPTM認証取得 保存温度(℃)冷蔵(2~8 保管環境冷蔵 培養時間48±2時間
1袋(500枚)
69,980 税込76,978
120日以内出荷

赤から黄色への色の変化はとても明瞭で、色の変化にかかる時間は、汚染レベルを表します。
用途微生物検査 仕様滅菌処理:済み
1箱(25個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

スワブと培地が含まれており、メンブレンデバイスに共にパッケージされており、定量測定が可能です。
用途微生物検査 仕様スワブ液量(mL):2.8
1箱(30個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

この簡易診断テストは、リステリア菌の存在が問題となる、環境下、食品等にも使用可能です。
用途微生物検査 仕様滅菌処理:済み
1箱(25個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1箱(1個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

水中および他の環境試料中の糞便汚染の有無を示す指標生物である、大腸菌および大腸菌群の検査に用います。
用途微生物検査 仕様滅菌処理:済み
1箱(25個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1箱(30個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1箱(125個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

一回使い切りの滅菌済みフィルターユニットは、フィルターファンネル、ベース、パッド、メンブレン、取り外し可能なふたとプラグで構成されています。
用途微生物検査 素材セルロース混合エステル(MCE) 仕様1滅菌処理:済み
1箱(50枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

培地調製が不要なシート状培地です。サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
入数(枚)25×4袋 保管環境冷蔵
1袋(100枚)ほか
13,780 税込15,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製が不要なシート状培地です。サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
仕様●検査対象:一般生菌●培養条件:35℃24時間 入数(枚)25×4袋 保管環境冷蔵 培地名Rapid Aerobic Count
1組(100枚)
18,580 税込20,438
翌々日出荷

サニ太くん Acplusは 短時間(※迅速モード)で微生物を手軽に検出できるシート状培地です。 試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 酸化還元反応により発色しますので、 食品残渣の影響がほとんどありません。 一般的な培地に比べて長期間保存が可能で、かさばりません。
保管温度(℃)2~15(要冷蔵) 培養温度・時間35±2℃/24±2時間(迅速モード)、48±3時間(通常モード) 保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ21×87 容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10 アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
24,900 税込27,390
当日出荷

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番117-80-45-13 材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6 滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 変法レセーン寒天培地
化粧品の微生物検査用です。
質量(g)500 タイプ消毒および殺菌効果確認試験用 種類寒天培地 アズワン品番63-6528-50 保管環境冷蔵
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 変法レセーンブロス
化粧品の微生物検査用液体培地です。
質量(g)500 タイプ消毒および殺菌効果確認試験用 アズワン品番63-6528-49 保管環境冷蔵
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷

吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL)300 胴外径×高さ(mm)75×123 フランジ外径(Φmm)57 フランジ内径(Φmm)37
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水 材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル サイズ(mm)Φ21×87 アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
1,710 税込1,881
当日出荷

吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25 仕様ガラスフィルター規格:G-2 ファネル容量(mL)15
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25 ファネル容量(mL)15
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷