4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。 微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。 天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。 コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
測定範囲0~1.00m/s トラスコ品番818-5302 電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電 最小表示風速0.01m/s 精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91 記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
欠品中

ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能
寸法(mm)160×56×36 質量(g)約270(箱含む) 電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本 精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外) 表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度 温度測定範囲(℃)-20~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160 測定周期(秒)[風速]1 風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃) 表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt) 検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 トラスコ品番403-1199 セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) 材質ABS樹脂 温度(℃)0~50 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)0.4~25.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
32,980 税込36,278
欠品中