20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

セット内容マネキン本体、エアーバッグ(100枚)、フェースカバー(5枚)、キャリングケース 材質マネキン/PVC(塩化ビニル樹脂)、エアーバッグ/PE(ポリエチレン) 全長(mm)400 質量(kg)1.8 アズワン品番7-1123-01
1個
177,000 税込194,700
31日以内出荷

ミドリコーポレーション心肺蘇生用背板CPRボード
材質ポリエチレン中空成形品 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72 松吉医科器械コード01-6502-00
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個、専用ウェア
質量(kg)4.3 長さ(cm)60
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

性別紳士 タイプ全身 サイズM 仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。 素材ボディ
1個
88,700 税込97,570
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,098 税込8,908
当日出荷

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

性別婦人 タイプ全身 サイズ9号 仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。 素材ボディ
1個
83,100 税込91,410
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×550×15 松吉医科器械コード01-5902-00
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

種類薬剤/水(浸潤剤等入り) トラスコ品番114-0153 寸法(mm)135Φ×510H 質量(kg)約2.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

目視では分からないズレを認識し、修正します。圧迫深さ・リズム・リコイル・デューサイクル・CFF(胸骨圧迫比率)を客観的に評価できます。ストレッチャーやマットレスを用いた訓練にも対応しています。センサ部は柔軟なエラストマー素材の為、訓練人形を傷めません。お手元の訓練人形に取り付けが可能です。
セット内容本体×1個、専用ケーブル×1本、付属CD×1枚、専用USBケーブル×1本、保管箱×1個、センサシート×1個、センサケース×1個、クリップ×1個、取扱説明書、ソフトウェアインストールガイド 寸法(mm)80×105×16 質量(g)約60(ケーブル含まず) 消費電力(W)1以下 電源USB給電 5V±5% 使用温度範囲5~35℃ 使用湿度範囲15~90%(結露しないこと) アズワン品番7-6426-01
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

わずか3分程度で手軽に着脱できるボディスーツタイプの体験教材です。腰の曲がる角度や可動範囲をベルトで自由に調節可能。
セット内容本体スーツ、特殊ゴーグル、耳栓×40コ、手袋×10組、おもり(手首用・足首用)×各4コ、杖、収納バッグ、首ベルトカバー×100枚
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器、各部分はサビに強い耐食仕様で、水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
用途水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現した訓練用消火具 種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メインパーツが発泡スチロールだから驚くほどに軽量です。 さらに、関節の可動域も広くなり従来品では不可能だったポージングも可能になりました。 オプションパーツとの組み合わせで更にスピード感と躍動感を表現します。
肩幅(mm)430 バスト(cm)94 ウエスト(cm)79~83 ヒップ(cm)92 本体質量(kg)5.7 総高さ(mm)1800
1個
73,980 税込81,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮沈子(人形) ナリカ 動画あり
ペットボトルの口から入る小型の浮沈子です。ペットボトルに水を満たして浮沈子を入れ、ペットボトルの側面を指で押すと浮沈子は沈み、ゆるめると浮いてくることが実験できます。
材質ガラス 長さ(mm)約80
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷

お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズM 肩幅(cm)43 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79~83 ヒップ(cm)92 材質ボディ:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 グレー塗装 パイプ:スチール製外軸グレー塗装 中軸メッキ仕上 本体寸法(cm)180 ベース寸法(cm)33×33
1個
41,980 税込46,178
15日以内出荷

局部の取り付け・取り外しが可能な男女兼用タイプです。
仕様肩・股関節可動式 サイズ身長/42cm、体重/約3kg アズワン品番8-4070-01
1個
29,900 税込32,890
翌々日出荷