解剖分解数:2
最もスタンダードなタイプの心臓模型です。
前壁を取り外し、内部の心房・心室や弁などをみることができます。
仕様台付き
種別G08N
材質プラスチック
寸法(mm)190×120×120
1個
¥14,300
税込¥15,730
13日以内出荷
心臓3/4倍大透明型モデル、解剖分解数:2
透明な本体に、心臓の解剖的構造を再現した冠状血管の付いた透明モデルです。冠状動脈、静脈、刺激伝導系はわかりやすいように着色されています。前壁は取り外せます。
仕様台付き
種別G08/3N
材質プラスチック
寸法(mm)190×120×120
1個
¥32,000
税込¥35,200
7日以内出荷
心臓2倍大模型、解剖分解数:4
心房壁、前壁は取り外せます。
仕様台付き
種別G12N
材質プラスチック
寸法(mm)320×180×180
1個
¥95,000
税込¥104,500
8日以内出荷
2倍大模型、解剖分解数:5
食道の上部、上行大動脈、分岐部までの気管が付いています。心房壁と前壁は取り外せます。
その他台付き
材質プラスチック
寸法(mm)320×180×180
1個
¥119,000
税込¥130,900
8日以内出荷
人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。
体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。
また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト
寸法(mm)約180
分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
1個
¥4,600
税込¥5,060
4日以内出荷
体に着用して、臓器の位置や名前、形などを楽しく学べる教材です。チョッキも臓器もフェルト素材なので、マジックテープで着脱ができます。
寸法(mm)約600×340
その他プレート7枚(無記入)付き
材質フェルト
1個
¥35,500
税込¥39,050
6日以内出荷
仕様スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)80×80×140
アズワン品番8-8316-01
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
心臓の構造やポンプとしての働きについて実際に動かして調べられるモデルです。付属のパーツで、肺でのガス交換の観察や、ヒトと両生類で心臓の構造や働きがどのように違うのか等の比較も可能です。効率の良い循環の方法について考えたり、両生類との比較などもできます。フェノールフタレインと炭酸ナトリウムを用いると静脈血(青)・動脈血(赤)を表現することができます。
セット内容血液循環モデル(本体)、両生類循環用パーツ、イラストシート(ヒト・両生類)、ガス交換観察用容器(肺・全身用)、ディスポーザブル注射筒
用途例実験:二心房二心室血液循環型モデル(ヒト)、二心房二心室ガス交換観察モデル(ヒト)、二心房一心室血液循環型モデル(両生類)
1台
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入
セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)
種別mini
材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)
寸法(mm)約450×300×53
周波数(Hz)0.1~12
電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)
振幅(mm)約1.5~50
振動横水平振動(擬似正弦波)
駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
総耐荷重(kg)0.5
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。
材質プラスチック
質量(kg)約7.2
高さ(mm)870(台含む)
分解力解剖分解数:20
性別男性、女性兼用型
1個
¥277,000
税込¥304,700
8日以内出荷
頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き
種別A10
材質プラスチック
質量(kg)9.8(台含む)
全高(mm)1740
1個
¥75,000
税込¥82,500
3日以内出荷
実験用途で、手軽に脈動流や定常流を供給ポンプ出力や脈拍数をボリューム操作でデジタル設定でき、再現性の良い実験が可能です。ギヤポンプで圧力をかけられるため、細いチューブにも使用可能です。過負荷が続くと保護回路が働き、自動停止します。模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定や人工血管などの強度実験として使用できます。
用途模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定、恒温水の循環、パイプ・流路の洗浄(有機溶剤は使用不可)
仕様拍動流:30~120bpm(1bpm step)
電源電圧DC24V(ACアダプター付属)
吐出圧力(MPa)0.1以下
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ
材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)Φ5×Φ3×150
サイズ細
アズワン品番8-5875-06
1袋(2本)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。
セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。
材質プラスチック
質量(kg)約2.7
高さ(mm)540
分解力解剖分解数:12
性別中性
1個
¥54,000
税込¥59,400
14日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能
種別CT-S
材質プラスチック
寸法(mm)460
1個
¥3,900
税込¥4,290
3日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能
種別(筋肉付)CT-M
材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)
全高(mm)約460
1個
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き
種別MS-1N
全高(mm)840
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
仕様組み立て式、スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム
質量(kg)9
身長(cm)178
アズワン品番8-8311-01
1個
¥65,600
税込¥72,160
翌々日出荷
仕様各臓器は柔らかく丈夫な人体模型です。頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、胎児、男性生殖器、女性生殖器などの取り外しができ、男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き、くわしい部位の説明がのっているトルソガイドブック付き。
材質プラスチック
質量(kg)約6.4
高さ(mm)870(台含む)
分解力解剖分解数:18
性別男性、女性兼用型、胎児付き
1個
¥276,000
税込¥303,600
8日以内出荷
関連キーワード