顔面への飛散塗料を防ぐ
冬場の耐寒対策用
防塵用
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
非常に軽いので持ち運びも簡単です。
クッション性に優れていますので滑りにくいです。
様々な箇所に対応します。
丈夫で繰り返しご利用になれます。
用途建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生にレジャーマットとして、非常時の床マットとして
色ブルー/グリーン(リバーシブル)
材質PVC(表面・表裏共)/発泡ポリエチレンEPE(内部)
長さ(mm)1850
幅(mm)700
厚さ(mm)5
1セット(10枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン
幅(mm)10
全長(mm)170
高さ(mm)20
質量(g)約16
繰り返し・詰め替え対応
1パック(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
1箱(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。
名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。
【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】
木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。
ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし!
刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。
刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません!
【グリップにはパラコードを採用】
グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。
・パラコードって何?
元々パラシュートに用いられた紐。
人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです!
【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】
そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属!
きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。
また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど
材質(刃)ハイス鋼二層鋼
全長(mm)190
グリップタイプパラコード
刃幅(mm)27
刃渡り(mm)65
ケース天然皮革
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約1000×400mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小さくたためて非常に軽いので持ち運びも簡単です。
クッション性に優れていますので滑りにくいです。
様々な箇所に対応します。
丈夫で繰り返しご使用になれます。
用途建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生に、レジャーマットとして、非常時のマットとして
色ブルー/グリーン
材質PVC(表面)、発泡ポリエチレンEPE(内部)
トラスコ品番774-8744
厚さ(mm)5
質量(kg)0.9
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
内側補強加工で強い耐久性。大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単。内側ビット収納ポケット付。内側収納ポケット。裏側 曲尺収納ポケット付
色ブラック
材質コンプリートレザー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×290×100
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
軽さと撥水性を持ち合わせた不織布性のエイサー打掛!
材質不織布
仮装の基本、全身タイツシリーズです。新しくタテもヨコものびる!ストレッチ素材使用!パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
材質スパンデックス16%、ナイロン84%
カモフラ生地に印象的なスタッズが施されたハイブリッドシェルケース
カモフラ×刺繍がクールなデザイン
忍者にインスパイアされた印象的なスタッズが特長
端末をしっかり保護できるハイブリッド仕様
精密設計
対応機種iPhone X
タイプケース型
色レッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×75×12
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
こだわり素材を使用して、さらに巨峰感UP!噛むたびに果汁感溢れるフルーティな味わいでござるヨ。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(20g×10個)
¥1,198
税込¥1,294
3日以内出荷
カモフラ生地に印象的なスタッズが施されたハイブリッドシェルケース
カモフラ×刺繍がクールなデザイン
忍者にインスパイアされた印象的なスタッズが特長
端末をしっかり保護できるハイブリッド仕様
精密設計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×75×12
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
手裏剣を飛ばしてじょうずにニャンジャを動かそう!
セット内容本体×1
材質EVA、紙
人数1~2人用
寸法(cm)15×20
包装形態PP袋
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
お城のてっぺん目指して忍者レース!※2人から4人で遊べます
セット内容型抜きカード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4
材質紙
寸法(mm)すごろくシート:330×480、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10
アズワン品番65-1828-62
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。
Wエッジチップで切れ味増強。
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)33
潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付き。
用途クマデ
材質刃部:刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)240
刃長(mm)70
材質(柄部)樹脂
材質(刃)刃物鋼
先幅(mm)110
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
専用の手袋をはめて、しゃぼん玉をピョンピョン弾ませて、お手玉あそびができます。 大玉のしゃぼん玉の他、モコモコの泡状のしゃぼん玉を作って、お手玉をすることができます。
セット内容しゃぼん玉液(約25g)、専用手袋、吹き棒、大玉用リング、泡玉用キャップ
1セット
¥479
税込¥527
翌日出荷
刃袋をなくした特殊形状(特許)で3つの低減効果を発揮。1石飛低減:刃袋がないことで小石の引っ掛かりが起こりにくく、石飛を低減します。 2巻き付き低減:刃袋による草の巻き込みが少なくなり長い草の巻き込みを低減します。 3消費燃料低減:Wエッジチップで切れ味鋭く低速回転でも楽に草刈りができます。充電式の刈払機にも最適です。
ピッチ33
日本初のハラル認証取得ノンアルコールビール。添加物一切不使用のこだわりの原材料で製造した本格派ノンアルコールビール。
用途凍らせないでください。また直射日光の当たる場所や高温になる車内などにおかないでください。容器が破損する場合があります。原材料由来の成分が浮遊沈殿したり液体の色が変化することがありますが品質に影響はありません。開缶後はすぐにお飲みください。
強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。
脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。
10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。
柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。
本体固定トラップ長さ調節可能。
充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯)
ダブル電池切れ警告機能搭載
1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。
2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。
繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池)
光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却
付属品充電用 TYPE-C コード
材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂
全長(mm)595(±10)
質量(g)340(±5)
電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済)
寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個)
連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3
使用環境温度(℃)-5~50
風量調整3段階
1個
¥4,090
税込¥4,499
3日以内出荷
用途土ならしや、除草、種植えの印付に
材質柄:プラスチック
全長(mm)210
色レッド
材質(本体)鉄
材質(柄部)プラスチック
爪数5
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
高級ステンレス刃物鋼に、特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味。高級フッ素加工でヤニやシール粘着が刃につきにくい。
ソフトグリップで手によく馴染み、指先にムリなく力が加わる。安心感があり強い衝撃にもビクともしない。カシメの部分の鋲にはステンレス鋼を使用。
摩擦に耐え、緩みやガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保つ。自然と手に良く馴染み、長時間の作業でも快適に使用できる。
全長(mm)160
刃長(mm)45
仕様フラワー用ワイヤーカット付(番手18迄)
材質刃/ステンレス刃物鋼+高級フッ素加工、柄/ソフトグリップ、キャップ/PP
質量(g)60
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
黒い粘着板にすることによって、光の反射をおさえ、ネズミに気づかれにくくなっています。
種別粘着タイプ
1個(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ