セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)540×130×130
質量(g)380
タイプ300Lボンベ用
アズワン品番8-9701-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95
使用可能回数50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
呼吸困難や酸素欠乏状態に際し、すぐに使用できる携帯型酸素吸入器です。60分用、流量固定仕様です。
一般的名称(薬事)酸素投与キット
仕様酸素なし
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000
松吉医科器械コード01-5560-11
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥62,980
税込¥69,278
11日以内出荷
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
仕様約17L/本
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番379-6852
材質缶:スチール
高さ(mm)245
径(Φmm)68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。右上部にチューブを通す穴があり、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。本体及び透明ポーチはベルクロ(面ファスナー)付きで移動時の脱落を防ぎます。
色レッド
容量(L)33
付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個
材質ナイロン
質量(kg)3.65
収納量(最大)25kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×30×56.5
洗濯方法水洗可
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。
OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に!
持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。
1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。
スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。
深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。
寸法(mm)Φ66×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品ニトリル手袋×1双
材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)130×106×48
外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥9,320
税込¥10,252
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に
エスコ品番EA920-5
寸法(mm)255
直径(Φmm)66
酸素濃度(%)95
使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
酸素濃度(%)95
充填量(mL)5000
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ75×260
噴射時間(秒)約120(連続)
1本(5L)
¥799
税込¥879
当日出荷
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番759-7380
材質接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)1.4
2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
手軽に使える携帯用酸素です。
運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95
使用可能回数50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300
アズワン品番0-6969-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
用途EA300M-0、MB-0用。
質量(kg)3.6
容量(L)2
寸法(Φ×mm)100×470
充填圧力(Mpa)14.7
検査圧力(MPa)24.5
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード