簡易的なレセプションルームに最適です。
材質Φ42.7mmスチール丸パイプ (メラミン焼き付け塗装)、天板:メラミン樹脂化粧板、木口:メラミン樹脂化粧板、脚:スチール楕円タイプ(ニッケルクロムメッキ)
高さ(mm)715
奥行(mm)655
張地オレフィンレザー張り
幅(mm)1200
高さ(mm)450
奥行(mm)600
間口(mm)1200
棚なし
天板厚さ(mm)28
折り畳み可否不可
ニューグレー色のデスクシリーズです。取っ手は幅広なユニバーサルデザイン。開閉表示付きオールロック錠。格納式フックを標準装備。
材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装
高さ(mm)700
奥行(mm)700
段数右3段、左3段
色(天板)ニューグレー
鍵内筒交換型オールロック錠
種類ソファー
材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂
質量(kg)42
色ブラック
タイプ3人掛け
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1840×750×720
座高(mm)370
アズワン品番64-8200-88
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1620×470
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
お使いいただくシーンによってソファタイプ・カウチタイプ・マットレスタイプの使い方が選べるマットレスです。かためで厚さ約11cmのマットレスなので、固い床の上に敷いて寝ても床つき感なくご使用いただけます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×2000×110
硬さ(N)マットレス/120(かため)
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装
幅(mm)650
質量(kg)14.5
高さ(mm)730
種類アームチェアー
奥行(mm)630
座高(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パッチワークがおしゃれなアームレスソファベッド。背もたれは3段階でリクライニング調整可能です。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×78×76(36)、梱包:182×102×25
素材ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
商談スペースや小規模ミーティングルームに適したミーティングセット4人用。使い勝手のよいシンプルなミーティングテーブルW1500×D750が1台とBONUMループ脚チェアが4脚のセット。テーブル天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。チェアは、背座がPP樹脂製で汚れてもお手入れ簡単、スチールのループ脚で安定感があります。*テーブルは組み立て式、チェアは完成品です。*セット内容:ミーテイングテーブルW1500×D750×1台、BONUMチェア×4脚
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)750
セット内容ミーテイングテーブルW1500×D750×1台、BONUMチェア×4脚
材質【テーブル】天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、【チェア】背・座:PP、脚部:スチール(粉体塗装)、コネクター:合成樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1500×750×700、チェア:515×530×804(S440)
均等耐荷重(kg)(天板)40
座り心地抜群。頑丈さも兼ね備えた長椅子タイプのロビーチェア。
空間に馴染みやすく主張しすぎないシンプルなデザインなので設置場所を選ばずお店やオフィスの休憩所、病院やクリニックの待合室やロッカールームなどにもぴったりです。
カラーはブラウン、グリーン、アイボリー、ブルーの全4色
座面はへたりの少ない再生チップウレタンで内部を構成
芯材に強固な合板を使用
アジャスター配備で凹凸の床にも対応
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、シート内部:合板+再生チップウレタン+ソフトウレタン、シート:ポリウレタン樹脂布
幅(mm)1200
質量(kg)11
高さ(mm)400
奥行(mm)450
背もたれなし
肘掛なし
均等耐荷重(kg)240
素材ポリウレタン樹脂布
RoHS指令(10物質対応)対応
材質張材:布張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ナラ無垢材・ポリウレタン塗装
幅(mm)820
質量(kg)25.5
色レイブンブラック
高さ(mm)700
種類アームチェアー
奥行(mm)785
座高(mm)380
アズワン品番64-8200-63
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
スタンダードタイプの簡易応接シリーズです。
ロビーチェアはハイバックタイプなので、しっかりとしたホールド感があります。
用途応接用・待合・バックルーム休憩所バックヤード
トラスコ品番201-0653
セット内容六角レンチ、脚部
幅(mm)610
材質/仕上本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:28.6Φ丸ステンレスクラッドパイプ、フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
質量(kg)12
色ブラウン
高さ(mm)370
タイプ1人用背付
奥行(mm)610
張地PVC
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
材質(張地)合成皮革、(フレーム)天然木、(座面)ウェービングベルト/ウレタンフォーム、(背面)ウレタンフォーム、(脚部)天然木<ラバーウッド>
幅(mm)1350
色ダークブラウン
高さ(mm)700
タイプ2P
種類ソファー
奥行(mm)730
素材合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×500
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐次亜塩素酸です。脚部は堅牢なスチール製です。
用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室
仕様組立式
キャスターなし
肘掛なし
設置場所屋外使用不可
座高(mm)385
材質(座面)ビニールレザー
素材ビニールレザー
グリーン購入法適合
ロビーチェアー 150シリーズ。3人用メッキ脚。
背もたれなし
肘掛なし
素材PVCレザー
ゆったり一人掛けのファブリックソファ。前に引き出せば、カウチソファやセミシングルショートのデイベッドに変身。座部・背部は全面クッション張り。座面カバーは外して洗濯機で丸洗い可能(要ネット使用+ファスナーは閉じて洗濯してください)。肘掛は、丸みもあってあたたかみのある木製タイプ。工具不要(六角レンチ、スパナ付属)
用途ソファ、ベッド、椅子として。ソファベッド 折りたたみ デイベッド セミシングルショート 折りたたみベッド カウチソファ 一人掛け 1人掛け シングルソファ パーソナルソファ
材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル、カバー:ポリエステル/綿
質量(kg)19
定格荷重(kg)静止90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ)78×80×79.5、(ベッド)78×181×53.5
組立時間約60分以上
色(張地)アイボリー
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(ソファ)70×55、(ベッド)70×181
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプスイッチなしリード
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧0.001(DC)~600V
確度4%rdg.
抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
1人掛けソファ、足を伸ばせるカウチソファ、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれがリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。腰に当てても抱えてもOKなクッション1個付き。
用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/マット/ソファベッド/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア
材質フレーム:スチール、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/チップウレタン
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ時)80×70-110×22.5-57、(ベッド時)80×193.5×13.5
素材ファブリック
リクライニング背もたれ14段階(水平時含む)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)76×45/96
奥行460mmの省スペースタイプです。
仕様組立式脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
トラスコ品番465-6377
幅(mm)1820
質量(kg)26
タイプ背付
種類ロビーチェア
奥行(mm)460
張地ビニールレザー張り
組立時間2人20分
座高(mm)400
材質(座面)ビニールレザー張り
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
耐アルコール・抗菌・防汚機能付でシンプルなデザインとカラーの応接ソファ。
表面張地にPVCレザーを採用しています。
セットでお使いいただける一人掛け・二人掛けの2種類をご用意。
センターテーブルCT-1050との組み合わせもおすすめです。
仕様完成品
材質背・座:PVCレザー張、クッション:ウレタンフォーム、芯材:合板、脚:Φ42.7mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー)
機能耐アルコール・抗菌・防汚機能
座面高さ(mm)415
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード