耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
個別包装タイプ。
色ホワイト
耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。個別包装タイプ。
構造3層
対象ウイルス、花粉、風邪
0.1μmの微小粒子カット不織布フィルターを採用しており、幅が広く柔らかい耳紐で、耳への負担を和らげます。つるさら素材で肌や唇に触れてもザラつきがなく、心地よい使用感で口もとが快適です。立体空間をつくるプリーツ加工で口もとに空間ができ、息苦しさを解消します。両サイドの密着加工とノーズフィッターで、鼻から頬・アゴのラインまでしっかりフィットし、花粉・ウイルス飛沫の侵入を防ぎます。
仕様花粉ろ過効率:99%(30μm)
材質本体・フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ナイロン・ポリウレタン
微粒子ろ過効率(PFE)99%(0.1μm)
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%(3μm)
耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
色ホワイト
構造3層
ふんわり幅広耳ひもで、耳が痛くありません。
くちもと快適つるさら素材を使用しています。
0.1ミクロンの微粒子を99%カットフィルターを採用しています。
用途花粉対策に。風邪防止に。
ノーズクッションが息モレを防ぎ、メガネのくもりをカット。クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。スキマなしで徹底ガード。ふんわり幅広耳ひも。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
構造3層
寸法(縦×横)(mm)90×175
対象ウイルス、花粉
1箱(15枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
アズワン品番65-2321-10
1箱(30枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
アルコール度数77%の高濃度による瞬間殺菌力と高純度のカテキンによる抗菌持続性、抗ウイルス力を有しています。口に入れても問題のない原材料です。
成分アルコールほか
種別食品添加物
アルコール濃度(w/w%)77
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
種別簡易マスク
材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン
縦(mm)135
横(mm)152
生産国日本
シルク配合で、つけ心地快適!
肌触りがより本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」でつけ心地快適。
「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても耳が痛くない!
「全方位フィット構造」と「ノーズフィット」搭載でスキマを作りにくい。
ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
通気フィルタで息苦しくありません。
形状プリーツ
ノーズクッションが息モレを防ぎ、メガネのくもりをカット。
クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。
スキマなしで徹底ガード。
ふんわり幅広耳ひも。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
色ホワイト
構造3層
耳が痛くない幅広耳ひもと、ケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター。
用途1.マスクを袋から1枚ずつ取り出します。2.外側と内側(顔側)を確認します。マスクの下部のアルファベットが正しく読める面が外側です。3.ノーズフィッターを上にして、顔にあてながらひもを両耳にかけます。4.ノーズフィッターを鼻の形に合わせて、軽く押さえます。5.プリーツを大きく広げてアゴまですっぽり覆ってください。
形状プリーツ型
サイズふつう
入数(枚)7
構造3層
対象花粉・ウイルス・風邪
ひもタイプ耳ひもタイプ
●ノーズクッションが息モレを防ぎ、メガネのくもりをカット。●クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。●スキマなしで徹底ガード。●ふんわり幅広耳ひも。●0.1ミューmの微粒子99%カットフィルター。●グレースタイル(ライトグレー×ブルーグレー)
色グレースタイル
サイズふつうサイズ
1個(5枚)
¥398
税込¥438
翌日出荷
ノーズクッションが鼻・頬にフィットし、クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。
スキマなしでしっかり守る。
ふんわり幅広耳ひも。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
園児~低学年用。
色ホワイト
構造3層
寸法(縦×横)(mm)80×125
1セット(5枚)
¥399
税込¥439
翌日出荷
のどしっとりうるおい効果。左右に入れたウェットフィルターがマスクの内側を加湿状態にし、乾燥したのどをうるおします。ウェットフィルターの水分量20%アップで蒸気放出量が20%アップ。口もとに空間ができる立体構造なので、はりつきにくく、呼吸がしやすいです。耳が痛くないふんわり幅広耳ひも。しなやかな不織布でつけ心地やわらか。
サイズふつうサイズ
耳が痛くない幅広耳ひもと、ケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター。大容量30枚タイプ。個別包装
マスク本体の四つ角を丸くカットし、角部の当たりを軽減。
やわらか耳ひもを新規採用。長時間着用しても快適に過ごせます。
「ナノ繊維フィルター帯電フィルター」
2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カット!
捕集メカニズムの異なる2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カットして、侵入を強力に防ぎます。
顔のかたちにぴったりフィットして、上下左右(鼻元・ほお・あご)にできるすき間をブロック。
口元の空間をキープして息苦しさを解消し、口の動きに柔軟に対応。
対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
息ムレをのがす
「内側メッシュガーゼ&超息らくフィルタ」
99%カットフィルタ・スリムやわらか耳かけ
「99%カットフィルタ」でしっかりブロック!PM2.5にも安心
スリムやわらかな耳かけ 耳痛くなりづらい!更に、頬回りのムレも解消!
種別簡易マスク
形状プリーツ型
ひもタイプ耳かけ(6mm中細)
対象風邪・花粉・PM2.5等
入数(枚)5
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
三層構造の高密度フィルタ(99%カットフィルタ)が、ウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
顔にピッタリフィットする超立体構造。
やわらかく、幅が広い不織布素材の耳かけで、長時間使用しても耳が痛くなりません。
バリア性と通気性を両立した高性能フィルタと口元の空間により、呼吸が楽にできます。
口元にできる立体空間で湿度を保ち、のどにうるおいをあたえます。
種別簡易マスク
形状立体型
色ホワイト
入数(枚)30
構造3層
生産国日本
対象風邪・花粉・ウイルス等
ひもタイプ耳かけ
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
高純度の緑茶抽出物(カテキン)配合により噴霧後も長時間細菌の増殖を抑制致します。高純度アルコール分77%の即効性。金属も錆びにくい防錆タイプ。安全・無害・抗菌・防カビ。
長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。
ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消!
マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。
首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。
製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。
使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に
材質特殊ポリオレフィンフォーム
色白・黒各1個
アズワン品番7-4597-01
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。
どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。
充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。
お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。
置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。
作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし
セット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書
材質ABS+電子部品
色ブラック
質量(g)約358
電源充電式
羽根枚数3
連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192
保証期間6ヶ月
クリップ幅(mm)約40程度まで対応
風量調整3段階
設置方法据え置き、クリップ、壁掛け
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
リズム風○
出力ポートUSB Type-C充電
角度調節上下左右に角度調整可能(手動)
1個
¥3,090
税込¥3,399
欠品中
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)1.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)36/32
風量3段階
適用畳数~10畳
切タイマー1~4時間
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチツイル
性別男女兼用
袖丈長袖
ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。
材質ポリエステル・綿
こんなお得な商品も!

脚絆 メッシュ 面ファスナー式
モノタロウ
¥699
税込¥769
ズボンの裾をしっかりまとめ、足首をしっかりガード。メッシュタイプなので蒸れにくく、快適な使い心地です。マジックテープ式で着脱も簡単。
色ブラック
タイプマジック式
材質ポリエステル100%
幅(cm)18
厚さ(cm)0.2
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
ゆがみの少ないワイドビューです。
フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。
眼鏡を着用したままの装着が可能です。
付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状ゴグル型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工
トラスコ品番772-4870
質量(g)95
規格JIS T8147規格品
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間お買い上げ日より1年
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー入・切:1・2・4・6時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
色ブラック
規格カテゴリー6A準拠
構造より線
コネクタ形状RJ-45
コネクタ有
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート
給電方式PoE非対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプ巻き取り式
刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず)
取付シリコン吸着
対応機種汎用
機能指紋付着防止・抗菌仕様
可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません
紫外線低減機能○
取付け方法シリコン吸着
鉛筆硬度3H
反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありません
タッチパネル方式〇
取扱説明書(4.6MB)
ブルーライトカット率約32%
反射防止〇
ブルーライトカット〇
3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。
角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。
スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。
仕様角度調整可、曇り止め
材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂
形状一眼型
質量(g)43
タイプマスク/矯正めがね併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

長靴 カバー付
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
4層構造で従来の長靴より耐久性や快適性に優れたブーツ。
内側に吸汗メリヤスを使用し快適性アップ。
履き口の合皮ソフトカバーにより異物の侵入を防ぎます。
脚に優しいカウンターガード採用。
ファッション性、快適性、耐久性に優れ幅広く使用できます。
用途耐久性に優れ、作業用・アウトドア用として幅広く使用。
足幅EE
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)34.5
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)740(26cm)
機能吸汗性、耐久性
材質(インナー)吸汗メリヤス
靴タイプ長靴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ