1,167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 質量(g)約105 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIDISCAC充電器
RoHS
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車 付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付 質量(kg)48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310 安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA 直流出力12~24V100A最大(80A連続) 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
249,800 税込274,780
欠品中

大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
適合バッテリー12V、24V(35~120Ah) 入力電圧(V)100 トラスコ品番333-9131 入力容量1.5KVA MAX 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット 充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト ポート数4 本体寸法(mm)66×50×26 出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A 質量(g)75 使用温度範囲0~35℃ 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 質量(g)約56 付属品取扱説明書 ポート数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
入力電圧(V)100
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ ホワイトフェイス 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電流2.4A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト コネクタ形状USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A)2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28 質量(g)約80 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数USB-C×1 入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W)65 対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
充電可能本数4 仕様単3形・単4形両用 トラスコ品番788-6039 質量(g)100 幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130 充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。 各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。 一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。 一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。 コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。
セット内容JUP2440本体、保証書 材質プラスチック 寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34 ホワイト 質量(g)約102 出力(W)合計:40 ポート数2 対応機種スマートフォン、タブレットなど 入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31 保証期間2年 ポート拡張:USB-C×2 出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応 (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
仕様急速充電器(海外対応) 寸法(mm)120×68×28 質量(g)約120 充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プリンストンタイプC急速充電器
RoHS
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0 質量(g)120 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5(充電用) 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2 定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器 型番JPADC18RE 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
欠品中

1台
15,980 税込17,578
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)5 充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(2.7MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電 仕様冷却:対応、発電機:対応 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)-10~40 出力電圧(V)14.4、18 交流電流(A)12または6 ブザー音あり 充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15 出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA) 関連資料メーカーカタログ(0.72MB) 入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸) 質量(g)約120(電池別) 電圧(V)1.2 本数4本
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません) 折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。 イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m) 材質PC、ABS ホワイト 質量(g)107.5 出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時) 対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります 入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
15日以内出荷

HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能 対応する電池に応じて選べる2種類 3重の充電停止機能採用
質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)単相交流100 充電時間(分)約50(2.0Ah)
1台
5,888 税込6,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番360-8247 質量(g)900 消費電力(W)198 充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19分、フル充電約38分)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22分・フル充電約41分)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27分・フル充電約50分)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

マリンテックUSB Type-C急速充電器
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能。最大140Wの出力で6台同時に超速充電!。PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!。6-in-1 高出力。3つのPD100W対応USB-Cポート。1つのPD20W対応USB-Cポート。2つのQC3.0対応USB-Aポート。高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能。縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上。過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載。100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能。安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護。2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書 適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS 材質樹脂 質量(g)287 出力(W)140 規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+など ケーブル長(m)1.2 入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz 保証期間1年 環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域) サイズ(mm)80×105×40 USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
1式
6,598 税込7,258
欠品中

リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番307-2321 質量(g)570 消費電力(W)33 充電時間(分)【EZ9L10】約15:実用充電時(約80%)約30:フル充電時
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

トラスコ品番773-1990 質量(kg)0.35 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)7.2(充電可能電池) コード長さ(m)1.0(2心) 充電時間(分)約30 適合バッテリーBCL715
1台
7,998 税込8,798
欠品中

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

充電時間が速い 最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
バッテリーリチウムイオン アズワン品番65-0294-68
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

Panasonic(パナソニック)USB出力付8本急速充電器
1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V)) ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番419-8387 質量(g)960 消費電力(W)198 充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8 関連資料(0.73MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3台同時充電できるコンパクト充電器のピカチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大65W出力が可能かつコンパクトな充電器に、ピカチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14、AirPodsもこれ1つで充電ができます。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル ( Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) ) 、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約66 × 38 × 29 (※プラグ部を除く) ピカチュウモデル 質量(g)約132 出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大24W▼3ポート利用時合計最大65W ケーブル長(m)約1.0 入力100-240V~1.8A 50-60Hz 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷