402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 質量(g)約56 付属品取扱説明書 ポート数2
1本
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約105 ポート数2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品 ホワイトフェイス コネクタ形状USBType-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず) プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 適合地域日本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。 iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書 質量(g)約55 ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約295 出力(W)合計:130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。 入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A 保証期間2年 USBポート数4 ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示 出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

プリンストンタイプC急速充電器
エコ商品
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0 質量(g)120 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5(充電用) 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2 定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
欠品中

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)52×52×30 質量(g)103 入力AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz 出力DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A 最大出力Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W 対応機種MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台で2役こなすハイブリッド型: Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。 フルスピード充電技術: Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します 出張や旅行のお供に: プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。 高い互換性: Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません) 家の中でも外出先でも: コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。 荷物が半分に: 旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
セット内容Anker PowerCore Fusion 5000、Micro USBケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、取扱説明書 寸法(mm)約72×70×31 ブラック 質量(g)約189 出力AC使用時:5V=2.1A (各ポート最大2.1A) | モバイルバッテリー使用時:5V=3A (各ポート最大3A) 対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+、Google Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad mini (第5世代) 他 入力【AC使用時】100-240V=0.5A | 【Micro USB使用時】5V=2.1A USBポート数3
1個
3,264 税込3,590
当日出荷

家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。 仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ホワイトフェイス 質量(g)約80 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52 プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 適合地域日本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HIDISCAC充電器
エコ商品
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲0~35℃ 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質外装:難燃性PVC 寸法(mm)65×47×32 質量(g)約123 ポート数3 出力USB-C PD 65W出力:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS: 3.3-11V/3A (33W MAX)、USB-C PD 45W 出力:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A PPS 3.3-11V/3A (33W MAX)、USB-C PD 20W出力:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A PPS: 3.3-11V/1.8A (20W MAX)、USB-A QC 18W 出力:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0 対応機種MacBook Air・iPhone・iPad・iPod等のApple製品、USB Type-C端子を搭載しPD65Wで充電可能なノートパソコン、USB Type-C端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、microUSB端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、Nintendo Switch・3DS・PS VITA等のゲーム機器 WALKMAN等のデジタルオーディオプレイヤー・スピーカー、その他USB充電対応機器全般 入力AC100-240V (50/60Hz) 1.5A 保証期間1年間 保護回路過電流保護/過電保護 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE ポートUSB Type-C / USB Type-A
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト ケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-A 5V 定格出力電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30 質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません) 折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。 イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m) 材質PC、ABS ホワイト 質量(g)107.5 出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時) 対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります 入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付 付属品LEDディスプレイケーブル 質量(g)104 ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65 ケーブルコネクタUSB Type-C to C 出力ポートUSB Type-C
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8(2芯) 充電時間(分)約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時 アズワン品番65-0294-70 関連資料メーカーカタログ(0.72MB) USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)USB出力付8本急速充電器
1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
1台
4,198 税込4,618
8日以内出荷

65W typeC急速充電気(E065-1C200325FU) 。パワーデリバリー 。ケーブル一体型で持ち運びに便利 。ケーブル1.8m付 。プラグを本体に格納出来て小型 。超軽量の215g 。安心のPSE認証済 。1年間製品保証付き 。GIGAスクール 小中学校向けPC用アダプター採用品 。PC、スマホ、ゲーム機の急速充電が可能
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

HiKOKI(日立工機)2ポート急速充電器
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)135×185×77.5 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)単相交流50/60Hz共用 100 コード長さ(m)1.8(2芯) 出力電流(A)14.4Vまたは18V:12.0/10.8V:8.0 適合バッテリーリチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ)、14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.73MB) USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A(タイプA)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3台同時充電できるコンパクト充電器のピカチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大65W出力が可能かつコンパクトな充電器に、ピカチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14、AirPodsもこれ1つで充電ができます。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル ( Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) ) 、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約66 × 38 × 29 (※プラグ部を除く) ピカチュウモデル 質量(g)約132 出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大24W▼3ポート利用時合計最大65W ケーブル長(m)約1.0 入力100-240V~1.8A 50-60Hz 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

◇PD100Wの急速充電器 ◇4ポート付き、PCやスマホ等を同時に充電可能 ◇アダプターが1つにまとまり電源周りがスッキリ ◇1年間の不具合交換対応
ポート数4 関連資料(0.27MB)
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

プリンストンPD45W対応急速充電器
軽量小型でありながら、最大45W(20V/2.25A)の出力が可能。 PD(最大45W)に対応したUSB Type-C搭載のタブレットノートPCやスマートフォン、iPad Pro(USB-C)、iPad Air(USB-C)、その他Windows、ChromeBook などに使用可能です。また、USB-C<=>Lightningケーブルを使用し、AppleのLightning対応製品への急速充電にも対応します。
1個
3,490 税込3,839
9日以内出荷

デジフォース20W USB PD急速充電器
エコ商品
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション20W USB PD(Power Delivery)充電器。PD(Power Delivery)3.0を採用することで、充電時間を大幅に短縮することが可能になりました。最新のiPhone12/12Pro/12Pro Max/12miniだけでなく、急速充電の機能を備えているiPhone8以降の機種で急速充電が可能となっております。最大20Wの高出力なので、同じサイズ感の一般的な5W出力の充電器と比べて、最大3倍の速さで充電することが可能です。業界最小クラスのコンパクトサイズ。小型なので充電中もコンセント周りがスッキリし、他の機器の邪魔になりにくいです。重さは約35gと軽くて、プラグも「折り畳み式プラグ」だから持ち運びにも最適です。安心の保護システム搭載 ショート防止・過電流保護・過電圧防止などの保護システムを搭載しております。。最大20Wの高出力なので、同じサイズ感の一般的な5W出力の充電器と比べて、最大3倍の速さで充電することが可能です。
寸法(mm)28×28×33 質量(g)35 入力AC100-240V 40-50(100-240V) 0.6A(Max) 50/60Hz 出力5.0V/3.0A,9V/2.22A,12V/1.67A PPS:3.3V-11V/2A 最大出力(W)20 対応機種iPhoneシリーズの各機種、Galaxy、XperiaなどのAndroidスマートフォン、iPadなどのタブレット端末、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなど ポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

急速充電 対応デバイスに対し、急速充電を可能にします TYPE-Cコネクタ対応 PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電 幅(mm)27 ホワイト 高さ(mm)43 質量(g)46 奥行(mm)39 ポート数1 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67A コネクタ出力:USBtype-C(メス) 取扱説明書(0.09MB)
1個
698 税込768
当日出荷

スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。 各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。 一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。 一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。 コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。
セット内容JUP2440本体、保証書 材質プラスチック 寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34 ホワイト 質量(g)約102 出力(W)合計:40 ポート数2 対応機種スマートフォン、タブレットなど 入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31 保証期間2年 ポート拡張:USB-C×2 出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個) セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント 寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり) 質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり) 電圧(V)1.2 本数4本 バッテリー容量(mAh)min.2000
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状Lightning 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質外装:難燃性PVC 寸法(mm)57×42×29 質量(g)約80 ポート数2 出力USB Type-C 出力:DC5V-3A/9V-3A / 12V-2.5A/15V-2A/20V-2.25A (45W MAX)、USB Type-C 同時出力:DC5V-3A/9V-2.22A/12V-1.87A/15V-1.5A/20V-1A (各22.5W MAX) 適合規格Power Delivery 3.0 対応機種MacBook Air・iPhone・iPad・iPod等のApple製品、USB Type-C端子を搭載しPD30Wで充電可能なノートパソコン、USB Type-C端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、microUSB端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、Nintendo Switch・3DS・PS VITA等のゲーム機器、WALKMAN等のデジタルオーディオプレイヤースピーカー、その他USB充電対応機器全般 入力AC100-240V (50/60Hz) 1.1A 保証期間1年間 保護回路過電流保護/過電保護 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE ポートUSB Type-C
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cポートを2つ備えたPD(Power Delivery)対応の充電器。ノートPCやスマートフォンなどのデジタル機器を2台同時に急速充電が可能です。ノートPC対応のType-Cポートを単独で使用した場合、最大65Wの出力が可能。2台同時に充電する場合は、最大45W&20Wの出力が可能。2ポート共に急速充電対応ですので、様々なデジタル機器へ効率的な充電をサポートします。ホワイト、ブラック、ネイビーブルー、オリーブグリーン、チャコールグレーの5色のラインナップ。どの様なシーンやインテリアにも馴染みやすい、光沢のないシックなカラーの充電器です。ホワイトやブラックなどの定番カラーだけでなく、自分好みのカラーをお選びください。ノートPCやスマートフォン、タブレット端末など、充電器と一緒にお使いいただくモノとのカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
ポート数2 寸法(mm)約52×52×30 質量(g)約126 出力端子USB Type-C/USB Type-C 入力AC100-240V 135VA(100V)-178VA(240V) 1.5A(max) 50/60Hz 出力(W)Laptop port(Type-C)単独使用時:最大65、Phone port(Type-C)単独使用時:最大20、Laptop port/Phone port併用時:最大45/最大20 対応機種USB Type-C端子を搭載したノートパソコン、各種iPhone端末、各種Android端末、タブレット端末、モバイルバッテリー、ゲーム機、その他のデジタル機器など。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。【各ポート出力】合計出力185W。単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。2ポート利用時:USB-C12140W+45W。3ポート利用時:140W+33W+12W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約512.5 入力AC 100V~240V,50/60 Hz,最大1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×28×141.8 ケーブル長さ:120cm 保証期間2年 ポートUSB-C×2、USB-A×1 出力ポートUsb-Cポート1 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大140W) 、Usb-Cポート2 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大 45W)、Usb Type Aポート- 5V/2.4A
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレス充電とUSBが3ポート2種類が搭載された卓上急速充電器 最大65W出力で充電ができる卓上急速充電器です。MacBook ProシリーズやiPad Airシリーズなどを急速充電できます。天面はQi2認定の15W超高速ワイヤレス充電スタンドとなっており、iPhoneやQi2対応のスマートフォンの充電が可能です。
1個
9,980 税込10,978
9日以内出荷

恵安(KEIAN)急速USB充電器
コンセントからiPhoneやスマートフォンを充電できます。機器に合わせて出力を制御する自動識別IC内臓。※接続されたスマートフォン等の機器を自動で検知し、適切な出力で充電を行う事で過剰な電流が流れるのを防ぎ、安全で効率的に充電ができます。2ポート合計2.4Aの高出力で急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用。
仕様USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン・iPhone/iPadシリーズ・タブレット/スマートウォッチ・携帯型ゲーム機/電子タバコ) 適合KSPT-24-WH 材質ABS+PC 寸法(mm)45.2×46×28.8 ホワイト 質量(g)約50 ポート数USB-A(メス)2ポート 出力USB-A DC5V 2.4A(2ポート合計) 入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A 使用環境温度(℃)動作:0~40
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

最大30W出力のケース着せ替え充電器。幅広いデバイスに対応。簡単に着せ替えできるマグネット内蔵のカラーケース付き。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBookAir (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 カラフル おしゃれ 替えパーツ 4色 付属品フロントケース(カラー4色) ホワイト 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.25×3.25×4.2 出力ポートUSB Type-C
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。 トラスコ品番190-0056 質量(g)85 ポート数1 充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能 バッテリー容量(mAh)min.1900 アズワン品番64-8429-97 充電個数最大4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート備えているため、例えば2台のノートパソコンと2台のスマートフォンを同時に充電することも可能です。ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電可能なため、電源まわりをすっきりとシンプルにできます。USB-C単ポートで最大100Wの出力に対応するため、MacBook Pro 16インチを1.5時間でフル充電できます。従来のシリコン半導体と比較して電力損失と発熱量が小さくなり、さらなる小型化と高効率化を実現したGaN充電器です。携帯性が高いため、オフィスや自宅、旅行はもちろん、100~240Vの電圧に対応しており、海外出張にも便利です。
ポート数4
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 0.8A。出力: 5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)。重量: 48g。サイズ: 41*28*40.7mm。材質: プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要。マルチデバイス対応、オールインワン充電。【USB PD(パワーデリバリー)に対応】最大30W出力が可能なType‐Cを搭載しており、iPhoneはもちろん、スマートフォンからタブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。(一部のノートPCは充電できません。)。【驚きの充電速度】従来の5W充電器より3倍の速度で急速充電が可能。( iPhone12比較)忙しい朝や、お出かけの直前でも安心。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用】コンパクトながら効率的な充電が可能。その小柄なボディは48gという軽さで、プラグは折りたたみ式。持ち運びにもおすすめです。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。 材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート) ホワイト 質量(g)48 出力5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W) 高さH(mm)41 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A 奥行D(mm)28 幅W(mm)40.8
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

USB-C Power Delivery 3.0と互換性があり、最大30W出力が可能。スマートフォンやタブレット、Apple WatchなどあらゆるUSB Type-C関連機器をフルスピードで効率的に急速充電できます。iPhone 14 Proを約30分で59%まで充電可能で、従来の5W充電器と比べて約3倍速いPD急速充電器です。
ポート数1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポート イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでも最大30Wの出力が可能なキューブ型充電器。PD対応のスマートフォンなどの充電時間を大幅に短縮することができます。ホワイト、ブラック、ネイビーブルー、オリーブグリーン、チャコールグレーの5色のラインナップ。どの様なシーンやインテリアにも馴染みやすい、光沢のないシックなカラーの充電器です。好きな色を選べる喜び。毎日使うモノだから、自分好みのカラーで自分らしさをさりげなく表現していただけます。また、スマートフォンやタブレット端末など、充電器と一緒に使用するモノとのカラーコーディネートもお楽しみください。
ポート数1 寸法(mm)約31×31×36 質量(g)約41 出力端子USB Type-C 入力AC100-240V 59-87VA 0.8A(max) 50/60Hz 出力(W)最大30 対応機種各種iPhone端末、各種Android端末、タブレット端末、モバイルバッテリー、その他のデジタル機器など。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)