材質表側地/綿70%・ポリエステル30%、中側地/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機不可(カバーのみ)
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
移動や体位変換が容易でシワになりにくいです。通気性がよくムレにくく、洗濯後の乾きも早いです。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)680×1150×3.5
洗濯方法洗濯可(40℃以下)、乾燥機可(120℃以下)
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
材質中身/ウレタン、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30
材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質【表毛】レーヨン100%【基布】ポリエステル65%【レーヨン】35%
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)250×150
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
角度が30°になっていますので、ベストポジションが得られます。通気性に優れ、適度なクッション性により身体によくなじみます。
材質中身/ウレタンフォーム、表側地/綿70%・ポリエステル30%、中側地/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機不可(カバーのみ)
極小ビーズと綿のバランスに優れ、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適しています。滑りにくく、通気性・吸湿速乾性に優れています。
仕様カバー洗濯可
種別本体
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
吸汗速乾・制菌加工(SEK)の生地を使用しています。
材質カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
関連キーワード