事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4
荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬
災害ごみ等の運搬用
水に強く破れにくい
枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。
汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。
モッコとしての使用は出来ません
日本製
仕様●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚
アズワン品番65-2135-98
1枚
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400
セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2
材質PP・亜鉛ダイキャスト
質量(g)121
ベルト幅(mm)20
こんなお得な商品も!

伸縮ストレッチパッド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
設置は簡単!固定する物の裏面に貼り付けて設置面に置くだけ!
転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。
強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します!
また穴あけ工事が不要です。
取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離
工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます!
また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。
本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は様々な固定対象物の全方向転倒を防止するものです。
セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2
材質アクリル系粘着材
寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7
寿命約5年~7年(使用環境による)
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約5
耐震性震度6強
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
腕上げ作業をサポートする補助具です。
剪定作業、荷物の積み下ろし、棚の整理などに活躍します。
色黒
材質首当部スポンジ:ポリウレタン/首当部メッシュ:エステル/50mm巾ベルト部:ポリプロピレン/調整20mm巾ベルト:ナイロン/バックル:POM/手首通し部50mm巾ゴム:エステル+ラテゴム
サイズフリー
質量(g)135
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
上半身全体に強化素材のバネが入っており、背中から腰にかけての曲げ伸ばしを強力にサポートします。ムレないメッシュ素材で通気性がよく、夏場の使用も快適です。内部で交差するベルトで身体に合わせて簡単調整。強力マジックテープでワンタッチでしっかり固定します。膝サポーターは取り外しもできます。身体にフィットする設計なので、シャツや制服・作業着の下に着たままで一日中過ごせます。装着は強力なマジックテープとバックルだけ。毎日の脱ぎ着が簡単です。中性洗剤で手洗いができます。汗をかいても安心。男女兼用です。
用途お仕事や作業の時の、腰への負担軽減に。建設業・製造業・物流業・農業・整備業などに携わる方々に。介護・保育士の方々に。引っ越し、雪かきなど現場作業の際に。
本体高さ(mm)30
本体質量(g)750
材質ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル樹脂製
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード