HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤
種類ホーム分電盤
深さ(mm)230
縦(mm)710
横(mm)370
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
縦(mm)325
深さ(mm)124
形状露出・半埋込共用型
材質(本体)ポリスチレン樹脂
板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5
難燃性V-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
取付基板木製基板9mm
仕様露出・半埋込共用型
材質ポリスチレン樹脂 難燃性
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)2.5~3.5
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤
種類ホーム分電盤
深さ(mm)230
縦(mm)710
横(mm)370
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質スチロール系樹脂
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
インターネット機器を収容するスペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤
種類ホーム分電盤
深さ(mm)150
縦(mm)710
横(mm)370
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付
付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
電話やインターネット、デジタル放送などの情報機器を効率よくつなぐための必要な機能を収納する分電盤
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質ポリスチレン樹脂
保護等級IP2X
規格CA(CA200、CA-G04)
難燃性V-1
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
電話やインターネット、デジタル放送などの情報機器を効率よくつなぐための必要な機能を収納する分電盤
仕様扉付
種別機器取付ボックス
形状露出・半埋込形
機能木板ベース
縦(mm)320
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。
3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。
前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3
設置場所屋内
取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質AAS樹脂
保護等級IP44
カバーかぶせスライド式
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
塗装色クリーム色
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
MIL-DTL-16878 / 4 (タイプE)、UL AWM 1213、NEMA HP3
Alpha Wire PTFEフックアップワイヤ
フックアップワイヤは、低電圧 / 低電流用途向けの電子機器で使用できる単一の絶縁導体ワイヤです。このフックアップワイヤは、高温に対応できるPTFE製で、電気特性に優れ、多くの化学薬品や溶剤に対する耐性を備えています。フックアップワイヤは、コントロールパネル、自動車、メータ、オーブンだけでなく、コンピュータ、電子機器、事務機器、及び家電製品の内部配線で一般的に使用されています。Alpha Wire製のこのタイプのフックアップワイヤは、軍事用途で使用できます。
特長と利点:PTFE絶縁 より線又は単線の銀めっき銅導体 高温に耐えることが可能 化学的に不活性: 化学薬品及び溶媒への耐性 極めて優れた電気的特性
MIL規格とは
軍用規格は、米国防総省により標準化目標を達成するために使用される米国の防衛規格です。要求の厳しい電子軍事用途に適しています。軍用フックアップワイヤは、温度、衝撃、化学薬品への暴露など、極端な条件下で機能することが期待できます。
製品用途の情報
保護された環境にある制御キャビネット 工場フロアの工作機械 高温オーブン オフロード建設機械 トランス 分電盤 軍事用途
仕様●断面積:0.09 mm2●シース色:赤●AWG米国ワイヤゲージ規格:28●断熱材:PTFE●耐久性のある:化学物質、オイル、溶剤●コアストランド:13332●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:200℃●使用温度範囲:-60 → +200 ℃●長さ:30.5m●外径:0.69mm●許容電圧:250 V●導体材質:銅●RoHS適合状況:適合●コード番号:878-8307
アズワン品番68-4150-86
1セット
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
塗装色ベージュ色
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
関連キーワード