重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。
材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石
全長(mm)約910
色赤/白
タイプマグネット式
パイプ径(Φmm)約60
ベース径(Φmm)約80
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。
文字入りプレートで視認性アップ!
柔軟性のある材質で当たっても安全。
強力マグネットで落ちにくい。
文字内容作業半径内立入禁止
取付方式マグネット
仕様強力マグネット付
寸法(幅W×長さL)(mm)140×800
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。
全長(mm)約800
色オレンジ
タイプマグネット式
ベース径(Φmm)約80
質量(g/個)約310
ポール径(Φmm)約55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。
材質アルミ
トラスコ品番463-4268
適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4
質量(kg)1.4
1セット(2本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
適合勇馬 ESK-11
種別(手すり)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂
色オレンジ
高さ(mm)410
奥行(mm)700
間口(mm)395
仕様強力マグネット3個付
質量(kg)2.2
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2751
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED
電圧(V)5/DC、USB-Micro USB
LED3014SMD
センサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)
付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m
仕様CRI:>80
RoHS指令(10物質対応)対応
建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
高さ(mm)1390~1750
天板寸法(mm)500x1545
収納寸法・幅(mm)890
収納寸法・奥行(mm)1720
収納寸法・高さ(mm)280
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥171,000
税込¥188,100
当日出荷
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
用途室内用
材質アルミ合金/ポリアミド
質量(g)2800
使用温度範囲(℃)0~43
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
仕上シルバーアルマイト処理/ブラック
電流(mA)40(待機時)、25(作動時)
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)2A
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2769
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4535
種別(手すり)-
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な16ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・16ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付
材質天然ゴム、ステンレス
質量(g)380
使用温度範囲(℃)‐10~50
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面)
質量(kg)1.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法・幅(mm)400
震度4相当の揺れを感知しバーが自動で上昇し、書籍の落下を防ぎます。間口方向が伸縮式のため、様々な書架・キャビネットに取り付けることができます。
用途地震の際の書架、キャビネット等からの落下防止に。
トラスコ品番268-8566
セット内容感震ユニット左右セット×1、落下防止バー×1
材質感震ユニット:スチール、バー本体:スチールPPコーティング仕上、エンドキャップ:ポリアミド(PA6)
幅(mm)740~870
色ホワイト
高さ(mm)180
奥行(mm)240
間口(mm)740~870
適応スチール書架、スチールキャビネット、木製書架
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(1.41MB)
有効間口(mm)740~870
1セット
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
セルビング EWS型 感震落下防止バー。地震に反応し、作動する感震作動システムを採用し、収納物の落下を防ぎます。平常時はバーは棚板の厚みの部分に納まり、収納物の出し入れには支障がありません。ゆれを感知した時は、棚が地震を感知すると、自動的にバーが上がり、収納物の落下を防ぎます。
用途セルビング WS型 オプションパーツ
質量(kg)0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×100×16
1台
¥5,398
税込¥5,938
22日以内出荷
NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。
それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。
取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×2ヶ
仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付
質量(g)2513.2
規格RoHS対応
コンセント個数2
NEMA規格NEMA L5-30
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
・触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。・マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。・バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・24ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/電流計測用アーチ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥33,980
税込¥37,378
46日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/電流計測用アーチ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥32,980
税込¥36,278
46日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
色黒
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
適合電線VCT、5.5mm2
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・20ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥45,980
税込¥50,578
46日以内出荷
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な28ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・28ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥53,980
税込¥59,378
46日以内出荷
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・24ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です
形状IEC C-13・16ヶ + IEC C-19・4ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥43,980
税込¥48,378
46日以内出荷
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。さらに系統ごとや2系統合計の使用電流値・ピーク電流値がLEDで表示される電流表示機能付です。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付/電流表示機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥54,980
税込¥60,478
46日以内出荷
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。さらに系統ごとや2系統合計の使用電流値・ピーク電流値がLEDで表示される電流表示機能付です。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・24ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付/電流表示機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥67,980
税込¥74,778
46日以内出荷
30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・8ヶ + IEC C-19・4ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
30A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・20ヶ + IEC C-19・4ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥47,980
税込¥52,778
46日以内出荷
30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
色黒
コンセント形状IEC_C-13×16ヶ、IEC_C-19×4ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
質量(g)1570
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数20個口
適合電線VCT、5.5mm2
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
色黒
コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
質量(g)1170
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数12個口
適合電線VCT、5.5mm2
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ