3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm)247 材質(本体)アルミ トラスコ品番115-3433 セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)61.8 質量(g)560 外径(Φmm)61.8 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約6 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)405(Maxモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB) 質量(g)163 直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)550 明るさ(Lm)550~50 照射距離(m)154 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)2.5~20 落下耐久(m)2
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

GENTOS 充電式高出力LEDライト GENTOS 動画あり
高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)アルミ 保護等級IP67 光源色白色 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)