23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160 質量(g)約120(乾電池別) 最大径(Φmm)50 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m) 光束(Lm)約120 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)48×145 付属品ストラップ トラスコ品番384-1804 材質プラスチック 質量(g)68 全光束(Lm)60 使用電球LED 連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時) 耐水性3気圧防水タイプ 光束(Lm)60 照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,998 税込6,598
欠品中

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)124×193 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番384-1707 材質(本体)プラスチック 質量(g)450 全光束(Lm)165 使用電球LED 連続点灯時間最大80時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)165 照射距離(m)315m 電球の種類LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm)200 ホワイト 質量(g)約270(電池別) 最大径(Φmm)約114 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります) 光源Osram製LED3W×1個 使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属) 照度(Lux)約7800(100cm) 明るさ(Lm)約240 防水性IPX4 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

グリーンクロス強力懐中電灯 QW-08
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。 直径×長さL(Φmm×mm)約53×150 バッテリー容量(mAh)10000 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)1500 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 種類非常信号灯(懐中電灯付) 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 取扱説明書(3.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。 電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売) 明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時) 全長(mm)247 材質(本体)アルミ トラスコ品番115-3433 セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池 幅(mm)61.8 質量(g)560 外径(Φmm)61.8 保護等級IP67 光源色白色 充電時間(時間)約6 充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下) 耐久性落下:1m 照射距離(m)405(Maxモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。 電球の種類LED 電源単3アルカリ電池×2本 使用電池単3 明るさ(Lm)400(Hiモード時) 全長(mm)155 材質(本体)ABS樹脂 グリーン 付属品テスト用電池 トラスコ品番160-8792 質量(g)122 保護等級IP68(防塵2m防水) 落下距離(m)(耐久)2 光源色白色 外径(mm)30 照射距離(m)177 点灯時間(時間)4.5(Hiモード時) 最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書(1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ ブラック 質量(g)約315(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本(別売) 光束(Lm)約1350 照射距離(m)約230 取扱説明書(1.27MB) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4 寸法(mm)114×105×H210 全長(mm)210 ブルー 質量(g)約300※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1500 アズワン品番64-6430-26 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約265(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約50×159 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約1100 照射距離(m)約334 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

全光束(Lm)75lm トラスコ品番434-9768 寸法(mm)105×105×210 質量(g)280 タイプ単一*4本 電圧(V)1.5V 使用電球LED 連続点灯時間約55時間(アルカリ乾電池使用時)約30時間(マンガン乾電池使用時) 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約60m
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

PRIME STAR(プライム・スター)防災用ライト リチウムイオン蓄電池内
エコ商品
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。 防水性ばっちり、強力マグネット付き。 携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)280 バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh) 電源専用充電池 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリーLi-ion 連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6 寸法(mm)35×35×242 バッテリー電圧(V)3.7 色温度(K)6000 動作温度範囲(℃)0~40(保証) 入力DC5V/1A 機能LEDライト/防水/携帯電話充電可 充電時間(時間)~3 出力(W)DC5V/2.4A 全光束(Lm)200 最大消費電力(W)2
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED 保護等級IP65相当(※完全防水ではありません) 灯数20灯 ホワイト 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約800 色温度(K)4000 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225 質量(g)約270 動作温度(℃)0~45 保証期間製品到着後1年間 セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付) センサー感知方式人感 設置方式ねじ止め 設置場所玄関
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷