39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

適合充電式懐中電灯(ML702) 定格電圧(V)7.2 定格電流(A)0.55 電球形状豆球
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1パック(2個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
1パック(2個)
256 税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S 電球の種類LED 光色昼白色相当 定格DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

オーム電機ハロゲン5.5/1A-1P
発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
電流(A)1 電圧(V)5.5 適合本体HL-191N 電球の種類ハロゲン
1個
479 税込527
欠品中

1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用 定格2.5V/0.5A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)15
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用 定格2.5V/0.5A 口金E10 ガラス球形状G11 平均寿命(時間)10
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池3個用 定格3.8V/0.5A 口金E10 ガラス球形状G11 平均寿命(時間)30
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池6個用 定格7.2V/0.3A 口金E10 ガラス球形状G11 平均寿命(時間)80
1個
299 税込329
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用 定格2.4V/0.45A 口金MF6 ガラス球形状T5.5 平均寿命(時間)10
1セット(2個)
319 税込351
3日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用 定格2.2V/0.25A 口金E10 ガラス球形状TL9 平均寿命(時間)10
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用 定格4.8V/0.5A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)20
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用 定格4.8V/0.85A 口金PX13.5s ガラス球形状G11 平均寿命(時間)30
1個
289 税込318
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用 定格4.8V/0.75A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)20
1個
139 税込153
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用 定格2.4V/0.7A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)15
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池3個用 定格3.8V/0.5A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)15
1セット(2個)
199 税込219
3日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用 定格4.8V/0.5A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)20
1セット(2個)
379 税込417
欠品中

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池6個用 定格7.2V/0.55A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)20
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用 定格4.8V/0.5A 口金E10 ガラス球形状TL9 平均寿命(時間)30
1個
139 税込153
3日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池1個用 定格1.1V/0.22A 口金E10 ガラス球形状TL9 平均寿命(時間)15
1セット(2個)
139 税込153
3日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用 定格2.4V/0.8A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)15
1個
239 税込263
3日以内出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池1個用 定格1.2V/0.5A 口金MF6 ガラス球形状T5.5 平均寿命(時間)10
1セット(2個)
319 税込351
3日以内出荷

主に乾電池2本用のキーライトやペンシルライトなどに使用します。ペンライトなどに。
口金E10 電球形状ニップル球 定格2.2V 0.25A
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷

1個ほか
889 税込978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電球の種類蛍光灯 トラスコ品番851-4001 質量(kg)0.19 使用電球蛍光灯
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

ランプ効率の高いクセノンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クセノン
1パック(2個)
560 税込616
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
269 税込296
翌々日出荷