下地があるのであれば「けんすい棒」を。壁に沿って設置したり、階段室の空いた空間を有効利用できます。
適合年齢(歳)6以上
材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400
パイプ径(Φmm)25.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×100×130
耐荷重(kg)100
仕上粉体塗装
質量(kg)2
仕様グリップ部:ローレット加工付
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
こんなお得な商品も!
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)8
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200
高さ調節180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)10(5段階)
取扱説明書(0.24MB)
材質SUS304
寸法B(mm)150
仕上バフ研磨#400
太さ(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
寸法(mm)芯/Φ19
寸法(Φmm)19
耐荷重(kg)220
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)75
寸法d(mm)5
寸法P(mm)800
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法d(mm)5
寸法P(mm)600
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10、【高ナット】W3/8
材質スチール
全長(mm)70
下穴径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)(最小)51
トラスコ品番749-1212
質量(g)68
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)66以上
1セット(30個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5
材質ステンレス(SUS304)
仕上鏡面仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。
ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に
材質ステンレス(SUS304)
寸法C(mm)80
仕上ヘアーライン
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)6.5
材質アイアン
耐荷重(kg)3.5
任意の高さに取り付けて肩関節運動や懸垂運動に利用できる専用バー。簡単に装着可能なろくぼくDX専用懸垂バー。環境に優しい粉体塗装。
仕様サイズ:幅91cm×長さ41cm×高さ22.5cm 重量:5.6kg 耐荷重:100kg
アズワン品番65-3371-11
1個
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質アイアン
大きな下地工事なしでも、間柱に固定すれば使用可能な「片持ちけんすい棒」。ぶらさがるだけの軽いストレッチから本格的なトレーニングまで。
仕様グリップ部:ローレット加工付
材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400
質量(kg)2
耐荷重(kg)100
仕上粉体塗装
パイプ径(Φmm)25.4
適合年齢(歳)6以上
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)600×195×187(補強材10)
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
幅を狭くリニューアルし、トレーニング可能な運動も増えました。懸垂・チンニングでバーに届かない場合プッシュアップ箇所をご利用ください。
その他【トレーニング可能な運動】チンニング・ディップス・懸垂・プッシュアップ・レッグレイズ
材質スチール製
質量(kg)36
耐荷重(kg)150(使用者の体重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112×120×220
塗装メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番68-9771-92
1台
¥149,998
税込¥164,998
10日以内出荷
関連キーワード