53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本 材質(本体)PA6ナイロン タイプ面付型 取付高(mm)(床から)8~14 材質(プレート)S55C鋼板
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5 材質(本体)6ナイロン 材質(プレート) 付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本 取付高(mm)(床から)5~11 仕様低VOC対応 タイプ面付型 磁力3000ガウス
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質(本体)亜鉛ダイカスト 備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(プレート) 取付高(mm)(床から)13~19
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットキャッチの機能を持った戸当りです。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質本体・SUS304、ヘッド・ゴム
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質プラスチック 質量(g)140 種類ドアホルダー 吸着力(N)137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質(受)PA6/ZDC 材質(本体)PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)34×45 アズワン品番65-2288-05
1個
1,950 税込2,145
欠品中

仕上WB 材質亜鉛ダイカスト 付属品バインドタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×20 仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4) 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ドア下端のすきま寸法4mm~15mm対応
材質スチール、樹脂 適合すきま(mm)ドア下端:4~15
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SYS(シブタニ)フラット戸当り
材質戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール 仕上戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。 強力ネオジュームマグネット使用
付属品取付ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト 穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。 セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本 幅(mm)16 材質/仕上真鍮、軟質樹脂 ホワイトブロンズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722 質量(g)52.2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本) 適合範囲(mm)5~9
1個
510 税込561
翌日出荷

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
1個
739 税込813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックマグネ戸当り
マグネット(ネオジウム磁石)を使用したドア用戸当り。面付けタイプなので床面の加工は不要です。面付けプレートは厚み3mmでバリアフリー仕様のため、お子様や高齢者の方がいる環境でも安心してご使用いただけます。厚み3mmでお掃除ロボットも段差を超えられます(お掃除ロボットの仕様をご確認ください)。ビス付で取付簡単
材質ABS樹脂+鉄
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ハイロジックマグネ戸当り
ドアを開いた時に、ドアやドアノブが壁に当たらないように保護します。
種別マグネット式 タイプ戸当り
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
1セット
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー対応です。 樹脂カバー面の採用により、外観も良好です。 フロアー面に障害物がなく、戸当りと壁の間にホコリが溜まりません。 取付けはドライバー1本で出来ます。 戸当り本体にマグネットが内蔵されています。
用途内装建具用。 トラスコ品番356-1283 ゴールド 質量(g)41 寸法(幅W×高さH)(mm)56×20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 半透明 種類エッジシール
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製の床や巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。マグネット式。
用途木製の扉、床用の戸当たり。
1個
999 税込1,099
当日出荷

ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル 長さ(mm)2500 半透明 種類エッジシール
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 マグネット付戸当りとして使用できます。 ガラスにワンタッチで取り付けできます。 ガラス製引き分け扉の小口に最適です。 マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
トラスコ品番225-4864 質量(g)1390
1セット(2本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷