120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな戸当です。
用途玄関ドアに。 トラスコ品番195-5980 セット内容C10アンカーボルト 幅(mm)45 材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂 サーチライトクローム 高さ(mm)52 質量(g)170 縦(mm)52 アズワン品番64-8407-67 座径F(Φmm)30
1個
979 税込1,077
当日出荷

ハイロジック床付け戸当り
オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム サチライトクロム 本体径(mm)30 ゴム径(mm)45
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(黒ゴム)
用途木質・コンクリート兼用 材質真鍮+樹脂 付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)フック付、コインボルト式木質床用取付アダプター(UT-A34)対応)OAフロア用取付アダプター対応)スペーサー対応 材質ブラス+樹脂
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に 付属品M10×60mmアンカー トラスコ品番362-1600 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm)45 サーチライトクローム 高さ(mm)52 質量(g)184
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)床付け戸当り
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60 種別床付け用 材質アルミニウム合金 取付方式オールアンカー アンカー穴(mm)Φ10 本体長さ(mm)45 穴径(mm)Φ10.5 適合アンカーM10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途玄関や扉のクッション用 材質SUS304、スチール、ゴム タイプアンカー用 外径(Φmm)上40、下25 表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用) 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm)34×45 アズワン品番65-2288-05
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

用途各種戸当 材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


M12のアンカーが付属した製品専用です。取付ねじ同梱(M4×35 皿タッピング)
縦(mm)30 横(mm)30 高さ(mm)20
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締めてください。ゆるみません。フックは自由に回転します。取付後位置を決めてください。
材質亜鉛合金
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ:皿木ネジ5.8×38mm
長さ(mm)36 幅(mm)36 高さ(mm)47
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、シリコンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ:六角タッピンネジ8×30mm
長さ(mm)45 幅(mm)45 高さ(mm)47
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12 寸法L(mm)40 寸法D(mm)45 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)30 寸法d2(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 下穴深さ(mm)55以上 仕上クロームメッキ 付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
1箱(1本)
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
839 税込923
5日以内出荷

材質本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C‐1270(M12)
長さ(mm)45 幅(mm)45 高さ(mm)60 仕上サテンクローム
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

ハイロジック床付け戸当り ゴム
オールアンカー取付の戸当り
材質アルミニウム合金+黒ゴム 本体長さ(mm)45 本体径(mm)30 寸法(mm)付属アンカー:M10×60 アズワン品番64-7746-70
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム サチライトクロム 本体長さ(mm)52 本体径(mm)30 ゴム径(mm)45 寸法(mm)付属アンカー:M10×60 アズワン品番64-7746-69
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸当りのスペーサーです。ダボと取付金具(アンカー等)のピッチが25mmの製品用となります。
材質ブラス 仕上ダルクロム 縦(mm)20 横(mm)38
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸当りのスペーサーです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質ブラス 縦(mm)25 横(mm)25
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属アンカーボルト:C-1260(M12)
長さ(mm)44 幅(mm)49 高さ(mm)33 仕上サテンクローム
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304。付属アンカーボルト:C-850(M8)。付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)36 幅(mm)36 高さ(mm)47
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)57 幅(mm)57 高さ(mm)47
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)OAフロア用取付アダプター対応スペーサー対応 材質ブラス+樹脂 質量(kg)0.64 高さ(mm)82 仕上ミラー+グレー 縦(mm)65 横(mm)65
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

OAフロア用のアダプターです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質スチール 質量(kg)0.04 高さ(mm)70 縦(mm)M12 横(mm)M12
1個
389 税込428
3日以内出荷

付属品C12-70 オールアンカー(コンクリート用)、9×40 六角コーチスクリュー(木質用) 材質真鍮+ゴム
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用) 材質アルミ+軟質樹脂 サイズ45
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒ゴム仕様
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用) 材質真鍮+軟質樹脂 【ゴム】黒 サイズ45
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種戸当 材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム 付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ