用途玄関や扉のクッション用
材質SUS304、スチール、ゴム
タイプアンカー用
外径(Φmm)上40、下25
表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質亜鉛ダイカスト
こんなお得な商品も!
床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
色サチライトクロム
本体径(mm)30
ゴム径(mm)45
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60
種別床付け用
材質アルミニウム合金
取付方式オールアンカー
アンカー穴(mm)Φ10
本体長さ(mm)45
穴径(mm)Φ10.5
適合アンカーM10
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
色サチライトクロム
本体長さ(mm)52
本体径(mm)30
ゴム径(mm)45
寸法(mm)付属アンカー:M10×60
アズワン品番64-7746-69
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
M12のアンカーが付属した製品専用です。取付ねじ同梱(M4×35 皿タッピング)
縦(mm)30
横(mm)30
高さ(mm)20
材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクローム
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け
材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
付属品(+)なべタッピンねじ4×25
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。
衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。
ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。
ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。
特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12
寸法L(mm)40
寸法D(mm)45
寸法d(mm)18
寸法d1(mm)30
寸法d2(mm)10
下穴径(Φmm)10.5
下穴深さ(mm)55以上
仕上クロームメッキ
付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
仕様付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)フック付、コインボルト式木質床用取付アダプター(UT-A34)対応)OAフロア用取付アダプター対応)スペーサー対応
材質ブラス+樹脂
仕様付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)OAフロア用取付アダプター対応スペーサー対応
材質ブラス+樹脂
質量(kg)0.64
高さ(mm)82
仕上ミラー+グレー
縦(mm)65
横(mm)65
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
UT-50専用のスペーサー
材質ブラス
縦(mm)65
横(mm)65
戸当りのスペーサーです。カーペットの上からも取付出来ます。
材質ステンレス
質量(kg)0.01
高さ(mm)8
縦(mm)27
横(mm)29
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
戸当りのスペーサーです。ダボと取付金具(アンカー等)のピッチが25mmの製品用となります。
材質ブラス
仕上ダルクロム
縦(mm)20
横(mm)38
戸当りのスペーサーです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質ブラス
縦(mm)25
横(mm)25
OAフロア用のアダプターです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質スチール
質量(kg)0.04
高さ(mm)70
縦(mm)M12
横(mm)M12
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
毛の長い絨毯の上に戸当りをつけるときに使用します
本体径(mm)30
内径(Φmm)12.5
厚さ(mm)8
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ
種類戸当り
戸当りをタッピングネジ取付するときに使用します
本体径(mm)30
ボルトM10
付属品皿タッピングネジ4×30mm
アズワン品番64-7746-68
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
UT-A27用のサポートプレートです。
材質スチール
質量(kg)0.14
高さ(mm)2.3
縦(mm)90
横(mm)90
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ] 、 PL-8R(3本)[ビス止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。
戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。
座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー
付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質(本体)亜鉛ダイカスト
備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
関連キーワード
1
2
次へ