127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に 付属品M10×60mmアンカー トラスコ品番362-1600 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm)45 サーチライトクローム 高さ(mm)52 質量(g)184
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途各種戸当 材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム 付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締めてください。ゆるみません。フックは自由に回転します。取付後位置を決めてください。
材質亜鉛合金
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
仕様8mmホールインアンカー付 材質(本体)SUS304 仕上HL
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
839 税込923
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードな戸当です。
用途玄関ドアに。 トラスコ品番195-5980 セット内容C10アンカーボルト 幅(mm)45 材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂 サーチライトクローム 高さ(mm)52 質量(g)170 縦(mm)52 アズワン品番64-8407-67 座径F(Φmm)30
1個
979 税込1,077
当日出荷

用途玄関や扉のクッション用 材質SUS304、スチール、ゴム タイプアンカー用 外径(Φmm)上40、下25 表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)床付け戸当り
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60 種別床付け用 材質アルミニウム合金 取付方式オールアンカー アンカー穴(mm)Φ10 本体長さ(mm)45 穴径(mm)Φ10.5 適合アンカーM10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品オールアンカー M10×60 1本 材質SUS304 寸法(mm)85 ゴム:黒 仕上ヘアライン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品アンカー1本 材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ) 寸法(mm)Φ35×45 グレー
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)戸当り
バンパー部が透明で、ガラス扉との組み合わせに最適な戸当りです。
付属品六角コーチスクリュー8×50(ステンレス鋼)アンカーボルトM8×70(ステンレス鋼) 種類戸当り
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当たり
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品アンカーSCタイプ1050×1本 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材 仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハイロジック床付け戸当り
オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム サチライトクロム 本体径(mm)30 ゴム径(mm)45
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)棒型戸当り 131-105
付属品オールアンカー M10×60 1本 材質SUS304 寸法(mm)105 ゴム:黒 仕上ヘアライン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

OAフロア用のアダプターです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質スチール 質量(kg)0.04 高さ(mm)70 縦(mm)M12 横(mm)M12
1個
389 税込428
3日以内出荷

兼用タイプ(木床用・コンクリート床用)
材質真鍮 サイズ(mm)48 付属品木床用/木ネジナベ5.8×38(1本付)、コンクリート床用/オールアンカーC-850 寸法A(mm)48 寸法B(mm)37 寸法C(mm)25
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)巾木付け戸当り
床付け専用戸当り
サチライトクロム 種別巾木付け用 材質亜鉛ダイカスト合金
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12 寸法L(mm)40 寸法D(mm)45 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)30 寸法d2(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 下穴深さ(mm)55以上 仕上クロームメッキ 付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
1箱(1本)
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック床付け戸当り ゴム
オールアンカー取付の戸当り
材質アルミニウム合金+黒ゴム 本体長さ(mm)45 本体径(mm)30 寸法(mm)付属アンカー:M10×60 アズワン品番64-7746-70
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

戸当りのスペーサーです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。
材質ブラス 縦(mm)25 横(mm)25
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無指向型の戸当り。ストップ金具付オールアンカー取付
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム サチライトクロム 本体長さ(mm)52 本体径(mm)30 ゴム径(mm)45 寸法(mm)付属アンカー:M10×60 アズワン品番64-7746-69
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
材質真鍮+軟質樹脂
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様床付・巾木兼用型 付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5 材質真鍮+ゴム
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)フック付、コインボルト式木質床用取付アダプター(UT-A34)対応)OAフロア用取付アダプター対応)スペーサー対応 材質ブラス+樹脂
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 戸当り 615型
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品六角穴付ボルトM8×70(プラスチックアンカー付属) 種類戸当り
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用) 材質真鍮+軟質樹脂 サイズ45
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒットハードウェアー座付ラジアル戸当り
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) 材質真鍮+軟質樹脂 クローム サイズ 径(Φmm)45 呼称(mm)1800
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷